Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

METZ CONNECT Verbindungsleitung M12 ST-M12 ST, 8polig, X-kodiert, gerade-gewinkelt, 10 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
METZ CONNECT Verbindungsleitung M12 ST-M12 ST, 8polig, X-kodiert, gerade-gewinkelt, 10 m
METZ CONNECT Verbindungsleitung M12 ST-M12 ST, 8polig, X-kodiert, gerade-gewinkelt, 10 m
METZ CONNECT Verbindungsleitung M12 ST-M12 ST, 8polig, X-kodiert, gerade-gewinkelt, 10 m
METZ CONNECT Verbindungsleitung M12 ST-M12 ST, 8polig, X-kodiert, gerade-gewinkelt, 10 m
METZ CONNECT Verbindungsleitung M12 ST-M12 ST, 8polig, X-kodiert, gerade-gewinkelt, 10 m
METZ CONNECT Verbindungsleitung M12 ST-M12 ST, 8polig, X-kodiert, gerade-gewinkelt, 10 m
Artikel-Nr.:
     337-21.16.8845
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     142M2X1A100
EAN/GTIN:
     4251394634944
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel

M12 Industrial Ethernet Leitung, X-kodiert, M12 Stecker gerade - M12 Stecker gewinkelt, Kodierung bei 45°, PUR

Geschirmte PUR-Leitung zur sicheren und industrietauglichen Datenübertragung in der Automatisierungs- und Feldbustechnik. Die Leitung erfüllt die Forderungen nach ULStyle 20963 und erfüllt die Vorgaben nach Cat7 (elektr. Eigenschaften in Anlehnung an EN50288-4-2). Materialien und konstruktiver Aufbau ermöglichen erhöhte mechanische Beanspruchung (Abrieb, Biegung, Erschütterung etc.) der Leitung. Besondere Eigenschaften: UL-Style 20963, seewasserbeständig, recyclefähig, LABS-frei, säure- u. laugenbeständig, UV-beständig, hydrolysefest, halogenfrei, ölbeständig, hohe Flexibilität, keine korrosiven Gase, mikrobenfest, keine Brandfortleitung.

Weitere Informationen:
Hersteller:
METZ CONNECT
Produktgruppe:
Netzwerkkomponenten
Produkttyp:
Industrial Networking
Farbe:
grün
Länge:
10 m
Schirmungstyp:
S/FTP
Übertragungsqualität:
Cat6A / Class EA
Seite 1 Typ des Anschlusses:
M12-X
Seite 1 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Seite 2 Typ des Anschlusses:
M12-X
Seite 2 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Ölbeständig:
ja
Halogenfrei:
ja
Schutzart (IP Code):
IPX5 | IPX7
Steckrichtung:
gewinkelt
Betriebstemperatur min.:
-30 °C
Betriebstemperatur max.:
90 °C
Gewicht:
550 g
Verpackungshöhe:
40 mm
Verpackungsbreite:
250 mm
Verpackungstiefe:
320 mm
Paketgewicht:
0.496 kg
Bruttogewicht:
0,496
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
0
Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, Feedbackkabel, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, AS-i-Patchkabel, ASI-Patchkabel, Alarmkabel, Datenkabel, Datenleitung, Datenübertragungskabel, Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, Cat6, Kat6, cat 6 s/ftp grün 10m, as-i kabel, asi-kabel 10m, Kabel, industrialethernet, IndustrialNetworking, mikrobenfest, säurebeständig, UV-beständig, laugenbeständig, metz-connect, recyclefähig, Industrie, Netzwerk, seewasserbeständig, Netzwerkkabel, RoHs-konform, ölbeständig, hydrolysefest, halogenfrei, UL-Style 20963, BTR, keine korrosiven Gase, METZCONNECT, hohe Flexibilität, LABS-frei, keine Brandfortleitung
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 5,00*
ab € 50,33*
€ 64,90*
Lager 337
pro Stück
Frei Haus
ab € 50,39*
€ 65,01*
pro Stück
Frei Haus
ab € 51,85*
€ 66,68*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 56,97*
€ 72,77*
31 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,90*
ab € 56,88*
€ 72,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,01*
€ 77,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,89*
€ 76,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,77*
€ 71,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,03*
€ 67,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,59*
€ 66,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,39*
€ 59,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.