Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D-Link DAP-1610/E Range Extender AC1200


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
D-Link DAP-1610/E Range Extender AC1200
D-Link DAP-1610/E Range Extender AC1200
D-Link DAP-1610/E Range Extender AC1200
D-Link DAP-1610/E Range Extender AC1200
D-Link DAP-1610/E Range Extender AC1200
D-Link DAP-1610/E Range Extender AC1200
D-Link DAP-1610/E Range Extender AC1200
D-Link DAP-1610/E Range Extender AC1200
D-Link DAP-1610/E Range Extender AC1200
Artikel-Nr.:
     337-21.18.1987
Hersteller:
     D-Link
Herst.-Nr.:
     DAP-1610/E
EAN/GTIN:
     790069434518
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Repeater
WLAN Repeater
wlan repeater

Der DAP-1610 ist ein WLAN-Repeater im Steckernetzteil-Design, mit dem Sie Ihr bestehendes WLAN erweitern können. Setzen Sie ihn einfach in eine Steckdose, um die Reichweite Ihres Drahtlosnetzwerks zu vergrößern. Das kleine aber leistungsstarke Gerät unterstützt die neueste Wireless AC-Technik mit kombinierten Übertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 1200 Mbit/s sowie Dualband-Verbindungen.

D-Link DAP-1610. Typ: Network transmitter & receiver, Datenübertragungsrate: 1167 Mbit/s, Ethernet LAN Datentransferraten: 10,100 Mbit/s. Antennentyp: Extern. Verkabelungstechnologie: 10/100Base-T(X), Netzstandard: IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n,IEEE 802.3ab, WLAN-Standards: IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n. LED-Anzeigen: Signalstärke, Status, WPS. AC Eingangsspannung: 100 - 240, AC Eingangsfrequenz: 50/60

Highlights

  • Erweitern Sie Ihre WLAN-Abdeckung: Einfache Erweiterung Ihrer WLAN-Abdeckung
  • Spitzenleistung mit Dualband-WLAN: Zwei Drahtlosnetzwerke gleichzeitig für optimale Geschwindigkeit
  • Intelligente Signalstärke-LEDs: Hilft bei der Suche nach der besten Position für optimale Abdeckung
  • Sicherheit auf Tastendruck: Stellen Sie auf Tastendruck eine sichere Verbindung her
  • Ethernet-Port: Verbinden Sie ein kabelgebundenes Gerät oder richten Sie einen WLAN-Hotspot ein
Weitere Informationen:
Hersteller:
D-LINK
Produktgruppe:
WLAN Access Points
Produkttyp:
Netzwerk-Erweiterungsmodule
Farbe:
weiß
IEEE Standard:
802.11ac/n/g/b/a WLAN
WiFi Standard:
WiFi 5 (IEEE 802.11ac)
WLAN (Mbit/s):
2,4 GHz bis zu 300 Mbit/s, 5 GHz bis zu 867 Mbit/s
Maximale Datenübertragungsrate:
1.2 Gbit/s
Frequenz:
2.4 und 5GHz
WLAN Frequenzband:
Dual-Band
2.4 GHz Datenübertragungsrate:
300 Mbit/s
5 GHz Datenübertragungsrate:
866 Mbit/s
Verschlüsselung:
Wi-Fi Protected Access (WPA/WPA2), WPS (PBC)
WLAN WPA Verschlüsselung:
ja
WLAN WPA2 Verschlüsselung:
ja
LEDs:
Betriebsanzeige/WPS, dreistufige Anzeige der WLAN-Signals...
Max. Luftfeuchtigkeit nicht kondensierend:
10 % bis 90 %
Umweltschutzstandards:
FCC, IC, CE2, UL
Betriebstemperatur min.:
0 °C
Betriebstemperatur max.:
35 °C
Höhe:
48.7 mm
Breite:
97.9 mm
Tiefe:
50.7 mm
Gewicht:
120 g
Verpackungshöhe:
170 mm
Verpackungsbreite:
100 mm
Verpackungstiefe:
120 mm
Paketgewicht:
0.294 kg
Bruttogewicht:
0,294
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
0
Weitere Suchbegriffe: WLANBasisstation, IEEE 802.3ab, IEEE 802.11g, 10, 1167 Mbit/s, Extern, IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11n, DLink DAP-1610, IEEE 802.11b, 100 Mbit/s, Network transmitter & receiver, WirelessAccessPoint, wlanbridge, wlanaccesspoint, 10/100Base-T(X)
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
20
€ 4,79*
ab € 27,55*
€ 35,86*
18 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 28,44*
€ 36,88*
Lager 337
Frei Haus
ab € 28,46*
€ 36,93*
€ 4,00*
ab € 28,60*
€ 37,30*
€ 4,50*
ab € 29,22*
€ 38,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,93*
€ 43,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,68*
€ 43,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,48*
€ 42,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,19*
€ 39,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,74*
€ 36,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,46*
€ 33,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ROLINE
21.15.2800
ab € 2,51*
Zubehör
ROLINE
21.15.2801
ab € 3,01*
Zubehör
ROLINE
21.15.2804
ab € 3,69*
Zubehör
ROLINE
21.15.2807
ab € 11,32*
Zubehör
ROLINE
21.15.2808
ab € 17,07*
Zubehör
ROLINE
21.15.2802
ab € 4,20*
Zubehör
ROLINE
21.15.2809
ab € 20,72*
Zubehör
ROLINE
21.15.2803
ab € 4,88*
Zubehör
ROLINE
21.15.2805
ab € 6,91*
Zubehör
ROLINE
21.15.2806
ab € 9,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.