Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D-Link R15 EAGLE PRO AI AX1500 Smart Router


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
D-Link R15 EAGLE PRO AI AX1500 Smart Router
D-Link R15 EAGLE PRO AI AX1500 Smart Router
D-Link R15 EAGLE PRO AI AX1500 Smart Router
D-Link R15 EAGLE PRO AI AX1500 Smart Router
D-Link R15 EAGLE PRO AI AX1500 Smart Router
D-Link R15 EAGLE PRO AI AX1500 Smart Router
Artikel-Nr.:
     337-21.18.2215
Hersteller:
     D-Link
Herst.-Nr.:
     R15
EAN/GTIN:
     790069459573
Suchbegriffe:
DSL Router
4G Router
LTE Router
Router

Wi-Fi 6 AX1500 mit Dualband: Für smarteres, sichereres, schnellerers und günstigeres WLAN als je zuvor.

Hohe Übertragungsraten
  • Wi-Fi 6 (802.11ax) für beeindruckend schnelle drahtlose Vernetzung mit erhöhter Reichweite und Zuverlässigkeit
  • 3x Gigabit Ethernet LAN-Ports und 1x Gigabit LAN-Port

WLAN der nächsten Generation
  • Gleichzeitiges Dualband-WLAN mit kombinierten Übertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 1,5 GBit/s
  • Vier simultane Streams, 1024-QAM- und OFDMA-Technik steigern Geschwindigkeit, Reichweite und Netzwerkeffizienz

Mit KI-Unterstützung
  • Das WLAN wird ständig optimiert und verbessert
  • Der AI Wi-Fi Optimiser verbindet Sie kontinuierlich mit dem besten WLAN-Kanal
  • AI Traffic Optimiser priorisiert Ihre kritischste Internetnutzung für optimales Online-Erlebnis und Stabilität
Einfache Verwaltung und Erweiterung
  • AI Parental Control bietet Ihnen mehr Flexibilität für die Kontrolle über die Online-Aktivitäten Ihrer Kinder
  • Der AI Assistant kümmert sich um Ihr Netzwerk und sendet Ihnen über die kostenlose EAGLE PRO AI App Empfehlungen und Berichte.
  • Mit D-Link Wi-Fi Mesh können Sie ein robustes Mesh-Netzwerk mit anderen D-Link Wi-Fi Mesh-Geräten aufbauen
  • Sprachsteuerung über Amazon Alexa oder Google Assistant

EAGLE PRO AI AX1500 Smart Router, Wi-Fi 6, IEEE 802.11ax/ac/n/g/b/a Dualband WLAN mit kombinierter Bandbreite bis zu 1500Mbit/s (1201 Mbit/s auf 5GHz und 300Mbit/s auf 2.4GHz) 4 ausrichtbare externe Antennen, 3x 10/100/1000 Mbit/s Gigabit LAN Ports, 1x 10/100/1000 Gigabit WAN Port, 4 gleichzeitige Streams, 1024 QAM, 80 MHz Kanalbandbreite, OFDMA und MU-MIMO, WPA2 und WPA3 Verschlüsselung, WPS (Wi-Fi Protected Setup), WLAN Gastbereich (mit separater SSID), D-Link WiFi Mesh, Mesh Smart Roaming, AI-WiFi Channel Optimierung, AI-Smart QoS zur Priorisierung des Datenverkehrs, AI-Zugangskontrolle/Parental Control (Internetzeitpläne erstellen, Ruhezeit festlegen, Webdomänen blockieren, Internet unterbrechen), konfigurierbare Filterregeln, D-Link EAGLE PRO AI App zur einfachen Installation per Smartphone/Tablet (Android, iOS) sowie Benachrichtigungen und Netzwerkanalyse, Sprachsteuerung über Amazon Alexa und Google Assistant, externes universales Multi-Steckernetzteil EURO/UK 12V/1A, Erweiterbar mit M15 und R15.

Weitere Informationen:
Hersteller:
D-LINK
Produktgruppe:
WLAN Access Points
Produkttyp:
Access Point
Farbe:
weiß
IEEE Standard:
IEEE 802.11ax/ac/n/g/b/k/v/a/h, IEEE 802.3u/ab
WiFi Standard:
WiFi 6 (IEEE 802.11ax)
WLAN (Mbit/s):
2,4 GHz bis zu 300 Mbit/s, 5 GHz bis 1.201 Mbit/s
Maximale Datenübertragungsrate:
1.5 Gbit/s
Automatische Erkennung der Geschwindigkeit:
ja
Frequenz:
2,4GHz und 5GHz
WLAN Frequenzband:
Dual-Band
2.4 GHz Datenübertragungsrate:
300 Mbit/s
5 GHz Datenübertragungsrate:
1201 Mbit/s
Verschlüsselung:
WPA/WPA2 -Personal, WPA2-Personal, WPA2/WPA3 - Personal (...
WLAN WPA Verschlüsselung:
ja
WLAN WPA2 Verschlüsselung:
ja
Schnittstellen:
3x Gigabit Ethernet LAN-Ports, 1x Gigabit Ethernet WAN-Po...
abnehmbare Antenne:
nein
LEDs:
Strom, Internet, 2,4 GHz WLAN, 5 GHz WLAN
Max. Luftfeuchtigkeit nicht kondensierend:
5 % bis 95 %
Umweltschutzstandards:
FCC, CE, ICC
Netzanschluss:
Gerät-Eurostecker, Typ-C
Betriebstemperatur min.:
0 °C
Betriebstemperatur max.:
40 °C
Höhe:
195 mm
Breite:
139 mm
Tiefe:
55 mm
Gewicht:
300 g
Verpackungshöhe:
70 mm
Verpackungsbreite:
260 mm
Verpackungstiefe:
250 mm
Paketgewicht:
0.635 kg
Bruttogewicht:
0,635
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
1.12
Weitere Suchbegriffe: 3G Router, UMTS Router, WLAN Router, Wireless Lan Router, dlink 3g router, dsl router, AX1500, R15, PRO, AI, Smart, EAGLE, wi-fi 6, WirelessAccessPoint, wlanbridge, DLink, Google-Assistant, wifi6, D-Link, Sprachsteuerung, Amazon, WLANBasisstation, Alexa, wlanaccesspoint
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,99*
ab € 50,19*
€ 62,91*
Lager 337
Frei Haus
ab € 50,76*
€ 63,72*
€ 5,95*
ab € 52,28*
€ 65,50*
€ 4,50*
ab € 52,54*
€ 65,61*
13 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 52,77*
€ 66,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,72*
€ 75,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,47*
€ 75,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,66*
€ 72,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,28*
€ 65,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,45*
€ 64,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,76*
€ 60,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.