Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOBOTIX Wandhalter D1x


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MOBOTIX Wandhalter D1x
MOBOTIX Wandhalter D1x
MOBOTIX Wandhalter D1x
MOBOTIX Wandhalter D1x
Artikel-Nr.:
     337-21.19.2073
Hersteller:
     Mobotix
Herst.-Nr.:
     MX-WH-Dome
EAN/GTIN:
     4047438002233
Suchbegriffe:
Domekamera
domekamera mobotix

Wandhalter für D1x Kameras:

  • Schlagfester glasfaser-verstärkter Kunststoff (PBT), weiss
  • Überdeckung für RJ45-Unterputz-Dose
  • Grosszügiger freier Einbauraum (WLAN, Schaltrelais etc.)
  • PU-Dichtung für Wandabschluss
  • Inklusive Edelstahl-Befestigungsmaterial, Abdeckkappen und Dübel
  • Mit Wandhalter fällt der DualDome von IP54 in Schutzklasse IP65
  • Gehäusefarbe: weiß
Weitere Informationen:
Hersteller:
MOBOTIX
Produktgruppe:
Sicherheitskameras
Produkttyp:
Zubehör
Farbe:
weiß
Höhe:
18 cm
Breite:
29.6 cm
Tiefe:
39.5 cm
Gewicht:
2020 g
Verpackungshöhe:
200 mm
Verpackungsbreite:
300 mm
Verpackungstiefe:
410 mm
Paketgewicht:
2.1 kg
Bruttogewicht:
2,1
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
0
Weitere Suchbegriffe: Wandhalter D16, 42.20.1151, MX-WH-Dome, IPNetzwerkkameraZubehör, IPCamZubehör, EthernetKameraZubehör, Dome-Wandhalter für die D15, Wandhalter Mobotix, IPKameraZubehör, Wandhalter D15
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
Frei Haus
ab € 128,93*
€ 157,03*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 130,63*
€ 158,94*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 134,64*
€ 163,61*
€ 4,70*
ab € 136,56*
€ 166,29*
32 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 140,90*
€ 171,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 157,03*
€ 186,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 153,00*
€ 182,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 147,49*
€ 175,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 142,49*
€ 169,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,93*
€ 153,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mobotix
MX-MH-DOME-ESWS
ab € 85,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.