Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOBOTIX Kuppel für MOVE SD-330 (Mx-A-SD-DCT)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MOBOTIX Kuppel für MOVE SD-330 (Mx-A-SD-DCT)
MOBOTIX Kuppel für MOVE SD-330 (Mx-A-SD-DCT)
MOBOTIX Kuppel für MOVE SD-330 (Mx-A-SD-DCT)
Artikel-Nr.:
     337-21.19.3329
Hersteller:
     Mobotix
Herst.-Nr.:
     Mx-A-SD-DCT
EAN/GTIN:
     4047438031783
Suchbegriffe:
Domekamera
Kamera-Abdeckung
Kameraabdeckung
Kameragehäuse

Kuppel für MOBOTIX MOVE SD-330:

  • passend für die MOBOTIX MOVE SpeedDome SD-330
  • Gehäusefarbe: weiß
  • IP-Schutzklasse: IP66
  • IK-Schutzklasse: IK10
Weitere Informationen:
Hersteller:
MOBOTIX
Produktgruppe:
Sicherheitskameras
Produkttyp:
Zubehör
Höhe:
17 cm
Breite:
25.5 cm
Tiefe:
26 cm
Gewicht:
300 g
Verpackungshöhe:
180 mm
Verpackungsbreite:
260 mm
Verpackungstiefe:
270 mm
Paketgewicht:
0.577 kg
Bruttogewicht:
0,577
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
0
Weitere Suchbegriffe: Kameraschutzgehäuse, kameragehäuse, Domekuppel, MOVE SD-330, IPKamera, Domkuppel
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
Frei Haus
ab € 40,71*
€ 54,06*
29 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 45,41*
€ 60,26*
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 47,98*
€ 64,21*
15 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 58,43*
€ 76,40*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,06*
€ 64,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,37*
€ 63,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,09*
€ 60,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,12*
€ 57,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,10*
€ 56,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,71*
€ 48,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.