Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOBOTIX MOVE getönte Kuppel für Dome-Kameras


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MOBOTIX MOVE getönte Kuppel für Dome-Kameras
MOBOTIX MOVE getönte Kuppel für Dome-Kameras
MOBOTIX MOVE getönte Kuppel für Dome-Kameras
Artikel-Nr.:
     337-21.19.3330
Hersteller:
     Mobotix
Herst.-Nr.:
     Mx-A-VD-DCS
EAN/GTIN:
     4047438031714
Suchbegriffe:
Domekamera
Kamera-Abdeckung
Kameraabdeckung
Kameragehäuse

getönte Kuppel für MOBOTIX MOVE VD-4-IR:

  • passend für die MOBOTIX MOVE VandalDome VD-4-IR
  • für besonders helle Umgebungen
  • Gehäusefarbe: weiß
  • IP-Schutzklasse: IP66
  • IK-Schutzklasse: IK10
Weitere Informationen:
Hersteller:
MOBOTIX
Produktgruppe:
Sicherheitskameras
Produkttyp:
Zubehör
Höhe:
11.5 cm
Breite:
16.1 cm
Tiefe:
16.1 cm
Gewicht:
210 g
Verpackungshöhe:
140 mm
Verpackungsbreite:
170 mm
Verpackungstiefe:
170 mm
Paketgewicht:
0.242 kg
Bruttogewicht:
0,242
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
0
Weitere Suchbegriffe: Kameraschutzgehäuse, kameragehäuse, IPKamera, Domekuppel getönt, Domkuppel, MOVE VD-4-IR
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
Frei Haus
ab € 40,72*
€ 54,05*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 41,52*
€ 55,40*
30 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 45,55*
€ 60,42*
21 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 47,74*
€ 64,26*
16 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 58,62*
€ 76,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,05*
€ 64,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,35*
€ 63,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,26*
€ 59,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,90*
€ 57,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,28*
€ 56,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,72*
€ 48,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.