Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vivotek IB9369 (2.8mm) Bullet Kamera 2 MP, 118°, IR-LED 30m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Vivotek IB9369 (2.8mm) Bullet Kamera 2 MP, 118°, IR-LED 30m
Vivotek IB9369 (2.8mm) Bullet Kamera 2 MP, 118°, IR-LED 30m
Vivotek IB9369 (2.8mm) Bullet Kamera 2 MP, 118°, IR-LED 30m
Artikel-Nr.:
     337-21.19.3853
Hersteller:
     VIVOTEK
Herst.-Nr.:
     IB9369 (2.8MM)
EAN/GTIN:
     4710469352591
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bullet-Kamera
Domekamera
IR-Überwachungskamera
IP-Kamera

VIVOTEK IB9369 (2,8mm) Outdoor Bullet Netzwerk Kamera mit 2M-Sensor der eine Auflösung von 1920x1080 bei 30 fps ermöglicht.

VIVOTEK IB9369 ist eine erschwingliche Outdoor-Dome-Netzwerk-Kamera, die mit einem 2M-Sensor ausgestattet ist und eine Auflösung von 1920x1080 bei 30 fps ermöglicht. Die IB9369 bietet ein Objektiv mit festem Brennpunkt für verschiedene Benutzerszenarien. Die IR-Strahler sind mit einer effektiven Reichweite von 30 Metern für eine bessere Nachtsichtbarkeit ausgestattet.

Die IB9369 verfügt über ein IP66- und IK10-Gehäuse für den Einsatz in rauen Außenumgebungen. Zwei Stromeingangsoptionen sind verfügbar: PoE (Power-over-Ethernet) und DC-Stromversorgung, was den Benutzern eine flexible Installation ermöglicht. Um die On-Board-Speicherung und Datenportabilität zu erleichtern, ist die Kamera mit einem MicroSD/SDHC/SDXC-Kartensteckplatz für die lokale Aufzeichnung ausgestattet. Schließlich verwendet die IB9369 die H.265-Komprimierungstechnologie, die dazu beiträgt, den Bandbreiten- und Speicherverbrauch zu reduzieren.

  • H.265 Komprimierungstechnologie
  • 30 fps @ 1920x1080
  • Smart Stream III für die Optimierung der Bandbreiteneffizienz
  • Integrierte IR-Strahler, Reichweite bis 30 Meter
  • Intelligente IR-Technologie zur Vermeidung von Überbelichtung
  • Intelligente Bewegungserkennung zur Reduzierung von Fehlalarmen
  • Eingebauter MicroSD-/SDHC-/SDXC-Kartensteckplatz zur lokalen Speicherung
  • Wetterfestes IP66-eingestuftes und vor Vandalismus geschütztes Gehäuse nach IK10
Weitere Informationen:
Hersteller:
VIVOTEK
Produktgruppe:
Sicherheitskameras
Produkttyp:
Bullet-Netzwerkkamera
Lieferumfang:
VIVOTEK IB9369 (2,8mm) Bullet Netzwerk Kamera, Kurzanleit...
Bauform:
Bullet
Schnittstelle:
LAN
Bildsensortyp:
1/3,1" Progressive CMOS
Auflösung:
2 MPx
Max. Bildauflösung (Pixel):
1920 x 1080
Bildrate bei max Auflösung (Bilder/Sekunde):
30
Kompressionsverfahren:
H.265, H.264, MJPEG
Anzahl Videostreams:
2
Objektivtyp:
Fixes Objektiv
Objektivbrennweite:
2,8 mm
Objektivblickwinkel:
118° (Horizontal), 65° (Vertikal), 140° (Diagonal)
Automatischer IR Sperrfilter:
ja
Tag/Nacht Modus:
ja
IR LED:
ja
IR-Reichweite (max.):
30 m
WDR Technologie:
WDR Enhanced
Schwenkbereich:
180°
Neigebereich:
90°
Bewegungserkennung:
ja
Power over Ethernet (PoE):
ja
Für den Aussenbereich geeignet:
ja
Netzanschluss:
Power over Ethernet (PoE)
Betriebstemperatur min.:
-30 °C
Betriebstemperatur max.:
50 °C
Gewicht:
671 g
Verpackungshöhe:
150 mm
Verpackungsbreite:
150 mm
Verpackungstiefe:
250 mm
Paketgewicht:
0.898 kg
Bruttogewicht:
0,898
Aktuelle Katalogausgabe:
23.1
Aktuelle Katalogseite:
2.32
Weitere Suchbegriffe: Network Camera, Netzwerkkamera, Alarmkamera, Farbkamera, Überwachungskamera, ir-überwachungskamera vivotek, bullet kamera, 2MP, Camera, Bullet, Smart Stream III, Videoüberwachung, überwachungskamera, IPSurveillance, Bewegungserkennung, SecurityCamera, Kamera, überwachungssysteme, IPCam, IPCamera, H265, NetworkSurveillance, Netzwerk, Smart IR, kamerasysteme, 30M IR
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,70*
ab € 97,40*
€ 124,09*
Lager 337
pro Stück
Frei Haus
ab € 105,89*
€ 134,04*
6 Tage
9
pro Stück
€ 1,00*
ab € 110,08*
€ 139,44*
32 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 117,38*
€ 147,54*
7 Tage
nicht lagernd
pro Paket
Frei Haus
ab € 219,23*
€ 260,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 134,04*
€ 159,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,25*
€ 157,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,01*
€ 148,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,36*
€ 144,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,89*
€ 126,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.