Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

i-PRO WV-S22600-V2L Indoor Dome VANDAL 1/3" 6MP 4,3 - 8,6 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
i-PRO WV-S22600-V2L Indoor Dome VANDAL 1/3" 6MP 4,3 - 8,6 mm
i-PRO WV-S22600-V2L Indoor Dome VANDAL 1/3" 6MP 4,3 - 8,6 mm
i-PRO WV-S22600-V2L Indoor Dome VANDAL 1/3" 6MP 4,3 - 8,6 mm
i-PRO WV-S22600-V2L Indoor Dome VANDAL 1/3" 6MP 4,3 - 8,6 mm
Artikel-Nr.:
     337-21.19.4204
Hersteller:
     i-PRO
Herst.-Nr.:
     WV-S22600-V2L
EAN/GTIN:
     4582619071504
Suchbegriffe:
Domekamera
IP-Kamera
Network Camera
Netzwerkkamera

Vandalismusgeschützte 6K-Dome-Netzwerkkamera für den Innenbereich

  • 6K
  • Intelligente Automatik (mit AI-Engine)
  • Superdynamisch 132dB
  • Farbige Nachtsicht (0,04 bis 0,06 lx) (-V2LG : 0,12 bis 0,17 lx)
  • Intelligente Kodierung (mit AI-Engine)
  • Eingebaute IR-LED
  • Vandalismussicher
  • ONVIF®-Profil G / M / S / T
Weitere Informationen:
Hersteller:
i-PRO
Produktgruppe:
IP Überwachung
Produkttyp:
Dome-Netzwerkkamera
Farbe:
weiß
Bauform:
Fixed-Dome
Schnittstelle:
LAN
ONVIF:
ja
Bildsensortyp:
1/1.8 type CMOS
Auflösung:
6 MPx
Max. Bildauflösung (Pixel):
3328x1872
Bildrate bei max Auflösung (Bilder/Sekunde):
30
Objektivtyp:
Fixes Objektiv
Fernsteuerbarer optischer Zoom:
ja
Tag/Nacht Modus:
ja
IR LED:
ja
Audioeingang:
ja
Audioausgang:
ja
Digitaler Eingang:
ja
Digitaler Ausgang:
ja
Bewegungserkennung:
ja
Speicherkartenslot:
ja
Power over Ethernet (PoE):
ja
Schutzklasse:
IK10
Netzanschluss:
Power over Ethernet (PoE)
Höhe:
103 mm
Breite:
130 mm
Tiefe:
130 mm
Gewicht:
950 g
Bruttogewicht:
1,1
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
2.27
Weitere Suchbegriffe: indoor ip-kamera, ip-kamera, Überwachung, IPCam, Panasonic, IPCamera, Camera, Kamera, NetworkSurveillance, Videoüberwachung, überwachungskamera, kamerasysteme, ipro, Netzwerk-Kameras, IPSurveillance, IP-Kameras, SecurityCamera, IP-Surveillance, überwachungssysteme
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 775,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 894,86*
€ 1.064,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 889,59*
€ 1.058,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 832,05*
€ 990,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 803,36*
€ 956,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 775,30*
€ 922,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.