Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

i-PRO WV-U61300-ZY Indoor PTZ 1/3" 2MP 2,9 - 9 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
i-PRO WV-U61300-ZY Indoor PTZ 1/3" 2MP 2,9 - 9 mm
i-PRO WV-U61300-ZY Indoor PTZ 1/3" 2MP 2,9 - 9 mm
i-PRO WV-U61300-ZY Indoor PTZ 1/3" 2MP 2,9 - 9 mm
i-PRO WV-U61300-ZY Indoor PTZ 1/3" 2MP 2,9 - 9 mm
i-PRO WV-U61300-ZY Indoor PTZ 1/3" 2MP 2,9 - 9 mm
Artikel-Nr.:
     337-21.19.4226
Hersteller:
     i-PRO
Herst.-Nr.:
     WV-U61300-ZY
EAN/GTIN:
     4582619070781
Suchbegriffe:
IP-Kamera
Network Camera
Netzwerkkamera
indoor ip-kamera

2MP (1080p) 3x Zoom Indoor PTZ Netzwerk Kamera

  • 2MP (1080p) 1920x1080
  • 3facher optischer Zoom
  • Intelligente Automatik (mit AI-Engine)
  • Superdynamik 144dB
  • Farbige Nachtsicht (0,001 bis 0,015 lx)
  • ONVIF®-Profil G / S / T
Weitere Informationen:
Hersteller:
i-PRO
Produktgruppe:
IP Überwachung
Produkttyp:
PTZ (Pan/Tilt/Zoom)-Netzwerkkamera
Farbe:
weiß
Bauform:
PTZ (Pan/Tilt/Zoom)
Schnittstelle:
LAN
ONVIF:
ja
Bildsensortyp:
1/2.8 type CMOS
Auflösung:
2 MPx
Max. Bildauflösung (Pixel):
1920x1080
Bildrate bei max Auflösung (Bilder/Sekunde):
30
Objektivtyp:
Motorzoomobjektiv
Fernsteuerbarer optischer Zoom:
ja
Tag/Nacht Modus:
ja
IR LED:
ja
Audioeingang:
ja
Audioausgang:
ja
Digitaler Eingang:
ja
Digitaler Ausgang:
ja
Bewegungserkennung:
ja
Speicherkartenslot:
ja
Power over Ethernet (PoE):
ja
Für den Aussenbereich geeignet:
nein
Netzanschluss:
Power over Ethernet (PoE)
Höhe:
131 mm
Breite:
131 mm
Tiefe:
130 mm
Gewicht:
1150 g
Verpackungshöhe:
0 mm
Verpackungsbreite:
0 mm
Verpackungstiefe:
0 mm
Paketgewicht:
1.15 kg
Bruttogewicht:
1,15
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
2.26
Weitere Suchbegriffe: ip-kamera, Netzwerk-Kameras, kamerasysteme, überwachungssysteme, Camera, SecurityCamera, NetworkSurveillance, überwachungskamera, Kamera, Überwachung, IPCam, Panasonic, IP-Kameras, IPCamera, IPSurveillance, Videoüberwachung, ipro, IP-Surveillance
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 604,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 700,60*
€ 833,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 693,45*
€ 825,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 675,07*
€ 803,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 654,35*
€ 778,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 604,69*
€ 719,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.