Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

i-PRO WV-U65302-Z2 Outdoor PTZ VANDAL 1/3" 2MP 4,0 - 84,6 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
i-PRO WV-U65302-Z2 Outdoor PTZ VANDAL 1/3" 2MP 4,0 - 84,6 mm
i-PRO WV-U65302-Z2 Outdoor PTZ VANDAL 1/3" 2MP 4,0 - 84,6 mm
i-PRO WV-U65302-Z2 Outdoor PTZ VANDAL 1/3" 2MP 4,0 - 84,6 mm
i-PRO WV-U65302-Z2 Outdoor PTZ VANDAL 1/3" 2MP 4,0 - 84,6 mm
i-PRO WV-U65302-Z2 Outdoor PTZ VANDAL 1/3" 2MP 4,0 - 84,6 mm
Artikel-Nr.:
     337-21.19.4231
Hersteller:
     i-PRO
Herst.-Nr.:
     WV-U65302-Z2
EAN/GTIN:
     4582619070705
Suchbegriffe:
IP-Kamera
Network Camera
Netzwerkkamera
ip-kamera outdoor

2MP (1080p) 21x Zoom Outdoor PTZ Netzwerk Kamera

  • 2MP (1080p) 1920x1080
  • 21facher optischer Zoom
  • Intelligente Automatik (mit AI-Engine)
  • Superdynamik 144dB
  • Farbige Nachtsicht (0,001 bis 0,015 lx)
  • ONVIF®-Profil G / M / S / T
Weitere Informationen:
Hersteller:
i-PRO
Produktgruppe:
IP Überwachung
Produkttyp:
PTZ (Pan/Tilt/Zoom)-Netzwerkkamera
Farbe:
weiß
Bauform:
PTZ (Pan/Tilt/Zoom)
Schnittstelle:
LAN
ONVIF:
ja
Bildsensortyp:
1/2.8 type CMOS
Auflösung:
2 MPx
Max. Bildauflösung (Pixel):
1920x1080
Bildrate bei max Auflösung (Bilder/Sekunde):
30
Objektivtyp:
Motorzoomobjektiv
Fernsteuerbarer optischer Zoom:
ja
Tag/Nacht Modus:
ja
IR LED:
ja
Audioeingang:
ja
Audioausgang:
ja
Digitaler Eingang:
ja
Digitaler Ausgang:
ja
Bewegungserkennung:
ja
Speicherkartenslot:
ja
Power over Ethernet (PoE):
ja
Schutzklasse:
IP66 IK10
Für den Aussenbereich geeignet:
ja
Netzanschluss:
Power over Ethernet (PoE)
Höhe:
165 mm
Breite:
165 mm
Tiefe:
155 mm
Gewicht:
2400 g
Bruttogewicht:
2,4
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
2.26
Weitere Suchbegriffe: ip-kamera, Überwachung, IPCam, Panasonic, IPCamera, Camera, Kamera, NetworkSurveillance, Videoüberwachung, überwachungskamera, kamerasysteme, ipro, Netzwerk-Kameras, IPSurveillance, IP-Kameras, SecurityCamera, IP-Surveillance, überwachungssysteme
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 959,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.091,59*
€ 1.298,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.084,69*
€ 1.290,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.044,21*
€ 1.242,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.012,39*
€ 1.204,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 959,24*
€ 1.141,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.