Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

i-PRO WV-S85702-F3L Multisensor Kamera schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
i-PRO WV-S85702-F3L Multisensor Kamera schwarz
i-PRO WV-S85702-F3L Multisensor Kamera schwarz
i-PRO WV-S85702-F3L Multisensor Kamera schwarz
Artikel-Nr.:
     337-21.19.4254
Hersteller:
     i-PRO
Herst.-Nr.:
     WV-S85702-F3L1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Domekamera
IP-Kamera
Network Camera
Netzwerkkamera

2 x 8MP(16MP) IR Outdoor Multi-direktionale Netzwerk Kamera mit AI Engine

  • 2 x 8MP(16MP) Multi-direktionale Kamera
  • Eine IP-Adresse, eine VMS-Lizenz
  • Bis zu 4 Edge AI-Analyse-Apps
  • Eingebaute IR-LED(40m, 131ft)
  • Großer Blickwinkel (Horizontal 100°)
  • IP66, IP67, IK10 zertifiziert
  • Eingebautes FIPS 140-2 Level 3 zertifiziertes SecureElement mit TPM-Funktionalität
  • NDAA-konform
Weitere Informationen:
Hersteller:
i-PRO
Produktgruppe:
IP Überwachung
Produkttyp:
Multi-Sensor-Netzwerkkamera
Farbe:
schwarz
Bauform:
Fixed-Dome
Schnittstelle:
LAN
ONVIF:
ja
Bildsensortyp:
2x 1/2.8 type CMOS
Auflösung:
16 MPx
Kompressionsverfahren:
H.265/H.264
Objektivtyp:
Motorzoomobjektiv
IR LED:
ja
Audioeingang:
ja
Audioausgang:
ja
Digitaler Eingang:
ja
Digitaler Ausgang:
ja
Power over Ethernet (PoE):
ja
Schutzklasse:
IP67/IP66 (IEC 60529), Type 4X (UL50E), NEMA 4X compliant...
Schutzart (IP Code):
IP66 | IP67 | IK10
Netzanschluss:
Power over Ethernet (PoE)
Betriebstemperatur min.:
-40 °C
Betriebstemperatur max.:
60 °C
Höhe:
105 mm
Breite:
150 mm
Tiefe:
250 mm
Gewicht:
2650 g
Verpackungshöhe:
0 mm
Verpackungsbreite:
0 mm
Verpackungstiefe:
0 mm
Paketgewicht:
0 kg
Bruttogewicht:
0
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
0
Weitere Suchbegriffe: ip-kamera outdoor, ip-kamera, kamerasysteme, überwachungssysteme, Camera, SecurityCamera, NetworkSurveillance, überwachungskamera, Kamera, iPRO, camera, IPCam, IPCamera, dual, sensor, IPSurveillance, Multi-directional, WV-S85702-F3L1, Videoüberwachung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.323,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.470,22*
€ 1.749,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.447,23*
€ 1.722,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.367,62*
€ 1.627,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.340,31*
€ 1.594,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.323,25*
€ 1.574,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.