Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOBOTIX p71 Indoor Kamera Tag/Nacht Objektiv 4K (95°)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MOBOTIX p71 Indoor Kamera Tag/Nacht Objektiv 4K (95°)
MOBOTIX p71 Indoor Kamera Tag/Nacht Objektiv 4K (95°)
MOBOTIX p71 Indoor Kamera Tag/Nacht Objektiv 4K (95°)
Artikel-Nr.:
     337-21.19.4402
Hersteller:
     Mobotix
Herst.-Nr.:
     Mx-p71A-8DN050
EAN/GTIN:
     4047438041058
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Domekamera
IP-Kamera
Network Camera
Netzwerkkamera

Die MOBOTIX p71 Indoor Kamera bietet zuverlässige Bilder bei Tag und Nacht. Sie können ausserdem das Bildformat individuell in ein 16:9 Breitbild oder ein 9:16 Hochformat anpassen.

Prägnant und präzise
Die markante p71 ist eine Single Lens Kamera mit robustem Aluminiumgehäuse. Sie hat keine Kuppel, was Reflexionen ausschliesst und beste Sicht garantiert. Das Objektiv befindet sich in einer Kugel aus thermoplastischem Kunststoff. Die p71 kann zahlreiche Einsatzgebiete abdecken. Sie wird vorwiegend innen (IP 20, IK06, -10° bis 50°C) in Ladenlokalen, öffentlichen Gebäuden, Hotels oder Schulen eingesetzt. Dank der MTBF (Mean Time Between Failures) von mehr als 9 Jahren ist das Videosystem wartungsarm und budgetsparend.
Kompakt und kraftvoll
Die p71 verfügt serienmässig über eine 8GB-MicroSD-Speicherkarte. Dank ihres integrierten Audiomoduls mit Mikrofon und Lautsprecher kann sie zur unmittelbaren Kommunikation mit Personen vor Ort benutzt werden (beispielsweise im direkten Dialog oder durch automatische Durchsagen). Selbstverständlich verfügt die p71 über die klassischen Standards H.264 und H.265 und ist ONVIF G, S und T kompatibel.

PoE3- Energie sparen und Ressourcen schonen
Mit den MOBOTIX 7 Videosystemen c71, p71 und v71 sparen sie Kosten, schonen Ressourcen und schützen damit nachhaltig die Umwelt. Die MOBOTIX 7 Videosysteme, die vorwiegend für den Inneneinsatz konzipiert sind, können Sie nämlich besonders energiesparend betreiben. Je nach Anwendungsgebiet wird in vielen Fällen nicht die maximale Beleuchtungsstärke oder via USB angeschlossene Peripherie benötigt. Durch Anpassung an die tatsächlichen Gegebenheiten entspricht die Leistungsaufnahme dann max. 12,95 Watt und damit der PoE-Klasse 3.

Weitere Informationen:
Hersteller:
MOBOTIX
Produktgruppe:
Sicherheitskameras
Produkttyp:
Dome-Netzwerkkamera
Farbe:
weiß
Lieferumfang:
Kamera mit Sensormodul, Montagematerial, ohne Wandhalter ...
Bauform:
Fixed-Dome
Modell:
MOBOTIX p71
Schnittstelle:
LAN
ONVIF:
ja
Auflösung:
8 MPx
Max. Bildauflösung (Pixel):
4K UHD 3840x2160/4MP 2688x1512
Bildrate bei max Auflösung (Bilder/Sekunde):
MxPEG: 20@4k, H.264: 30@4k, H.265: 30@4k
Objektivbrennweite:
95°
Objektivblickwinkel:
Objektivauswahl 15° bis 95°
Tag/Nacht Modus:
ja
IR LED:
ja
IR-Reichweite (max.):
30 m
Audioeingang:
ja
Audioausgang:
ja
Digitaler Eingang:
ja
Digitaler Ausgang:
ja
Bewegungserkennung:
ja
Speicherkartenslot:
ja
Power over Ethernet (PoE):
ja
Für den Aussenbereich geeignet:
nein
Netzanschluss:
Power over Ethernet (PoE)
Betriebstemperatur min.:
-10 °C
Betriebstemperatur max.:
50 °C
Höhe:
104 mm
Gewicht:
1.175 kg
Verpackungshöhe:
150 mm
Verpackungsbreite:
180 mm
Verpackungstiefe:
200 mm
Paketgewicht:
1.163 kg
Bruttogewicht:
1,163
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
0
Weitere Suchbegriffe: Alarmkamera, Farbkamera, Überwachungskamera, überwachungskamera indoor, farbkamera, mobotix überwachungskamera, NetworkSurveillance, Camera, Indoor Überwachung, Überwachung, Kamera, IPCam, Mobotix, überwachungssysteme, IPCamera, IPSurveillance, kamerasysteme, SecurityCamera, Indoor Kamera, überwachungskamera, Videoüberwachung, p71
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
Frei Haus
ab € 659,35*
€ 761,42*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 680,18*
€ 778,90*
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 710,19*
€ 816,85*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 761,42*
€ 906,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 753,77*
€ 896,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 729,70*
€ 868,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 706,29*
€ 840,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 659,35*
€ 784,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.