Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mobotix Aufputzmontage-Kit für PT Mount schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mobotix Aufputzmontage-Kit für PT Mount schwarz
Mobotix Aufputzmontage-Kit für PT Mount schwarz
Mobotix Aufputzmontage-Kit für PT Mount schwarz
Artikel-Nr.:
     337-21.19.4427
Hersteller:
     Mobotix
Herst.-Nr.:
     Mx-M-PTMA-OW-b
EAN/GTIN:
     4047438039833
Suchbegriffe:
IPKameraZubehör
Wandmontage-Kit
EthernetKameraZubehör
Aufputzmontage

Aufputzmontage-Kit für PTMount S7x, schwarz inkl. Montagezubehör

Kompatibilität: PTMounts S7x schwarz

Weitere Informationen:
Hersteller:
MOBOTIX
Produktgruppe:
Sicherheitskameras
Produkttyp:
Halterung für Kameramontage
Farbe:
schwarz
Verpackungshöhe:
90 mm
Verpackungsbreite:
75 mm
Verpackungstiefe:
98 mm
Paketgewicht:
0.075 kg
Bruttogewicht:
0,075
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 7,37*
€ 10,64*
Lager 337
Frei Haus
ab € 7,41*
€ 10,70*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 7,59*
€ 10,96*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,70*
€ 12,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,59*
€ 12,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,13*
€ 12,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,70*
€ 11,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,29*
€ 11,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,41*
€ 8,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.