Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mobotix p71 Thermal ECO 320 - T040 (105° x 75°)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mobotix p71 Thermal ECO 320 - T040 (105° x 75°)
Mobotix p71 Thermal ECO 320 - T040 (105° x 75°)
Mobotix p71 Thermal ECO 320 - T040 (105° x 75°)
Artikel-Nr.:
     337-21.19.4428
Hersteller:
     Mobotix
Herst.-Nr.:
     Mx-p71TA-320T040
EAN/GTIN:
     4047438042499
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Temperaturüberwachung
Camera
Einbruchschutz
Thermalmodul

Die MOBOTIX p71 Thermal ECO Kamera bietet Ihnen die günstige Basis-Thermallösung im Innenbereich mit dem grossen Blickwinkel. Decken Sie eine Bandbreite an Basisanwendungen zuverlässig ab, beispielsweise im Perimeter- und Einbruchschutz oder in der Temperaturüberwachung - die intelligente Wärmebildkamera für Innenräume:

  • Single Lens Indoor Thermalkamera
  • Flexibel in drei Achsen manuell justierbar
  • Grosser Blickwinkel bis zu 105° x 75°
  • CIF-Auflösung (320x240), 9fps
  • Sichtbarer Temperaturbereich von -40 bis +330 °C
  • MOBOTIX 7-Plattform mit App-Unterstützung
  • Integriertes Audio (Mikrofon und Lautsprecher)
Weitere Informationen:
Hersteller:
MOBOTIX
Produktgruppe:
Sicherheitskameras
Produkttyp:
Dome-Netzwerkkamera
Farbe:
weiß
Bauform:
Fixed-Dome
Modell:
MOBOTIX p71
Schnittstelle:
LAN
ONVIF:
ja
Max. Bildauflösung (Pixel):
320 x 240
Bildrate bei max Auflösung (Bilder/Sekunde):
9fps
Objektivtyp:
Fixes Objektiv
Blickwinkel horizontal:
105 °
Blickwinkel vertikal:
75 °
Bewegungserkennung:
ja
Speicherkartenslot:
ja
Power over Ethernet (PoE):
ja
WLAN:
nein
Für den Aussenbereich geeignet:
nein
Verpackungshöhe:
148 mm
Verpackungsbreite:
180 mm
Verpackungstiefe:
196 mm
Paketgewicht:
1.175 kg
Bruttogewicht:
1,175
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.657,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.813,89*
€ 2.158,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.798,34*
€ 2.140,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.733,23*
€ 2.062,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.693,29*
€ 2.015,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.657,78*
€ 1.972,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.