Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOBOTIX MOVE PTZ Speed-Dome 2 MP, 30x, 2-60°, ohne IR-LED, Low-Light


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MOBOTIX MOVE PTZ Speed-Dome 2 MP, 30x, 2-60°, ohne IR-LED, Low-Light
MOBOTIX MOVE PTZ Speed-Dome 2 MP, 30x, 2-60°, ohne IR-LED, Low-Light
MOBOTIX MOVE PTZ Speed-Dome 2 MP, 30x, 2-60°, ohne IR-LED, Low-Light
Artikel-Nr.:
     337-21.19.4430
Hersteller:
     Mobotix
Herst.-Nr.:
     Mx-SD2A-230-LL-VA
EAN/GTIN:
     4047438045025
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Domekamera
IP-Kamera
Network Camera
Netzwerkkamera

MOBOTIX MOVE Speed Dome 2MP Low-Light Kamera mit Farbwiedergabe selbst in einer Umgebung mit schwachem Licht

Die MOBOTIX MOVE Speed Dome SD2A-230-LL VA Kamera verfügt über eine erhöhte Lichtempfindlichkeit von bis zu 0,001 Lux bei automatischer Objektverfolgung. Selbst bei schwachem Licht erzeugt die Kamera Farbbilder. Sie haben die Wahl zwischen einer klassischen PTZ-Kamera oder dem diskreten Deckeneinbau.

  • Wetterfeste, motorgesteuerte ONVIF S/G/T/M Dome-PTZ-Kamera
  • Bis 30x optischer Zoom
  • Bildsensor: 2MP SONY STARVIS II IMX662 (1936 x 1100), 1/2.8“ Progressive CMOS
  • Automatische Umschaltung von Farb- auf S/W-Bild (mechanischer IR-Sperrfilter)
  • Automatische Objektverfolgung, DNN-basiert (Menschen, Fahrzeuge)
  • 2D & 3D bewegungskompensierte Rauschunterdrückung (MCTF)
  • IP66, IK10
  • Umgebungstemperatur -40 bis 55 °C, Luftfeuchtigkeit 10 bis 90 %
  • Max. Bildrate: 2MP@30 fps (H.264, mit und ohne aktivierter WDR-Funktion);  MJPEG: 1080p@30 fps
Weitere Informationen:
Hersteller:
MOBOTIX
Produktgruppe:
Sicherheitskameras
Produkttyp:
PTZ (Pan/Tilt/Zoom)-Netzwerkkamera
Farbe:
weiß
Bauform:
PTZ (Pan/Tilt/Zoom)
Modell:
MOBOTIX MOVE
Schnittstelle:
LAN
ONVIF:
ja
Bildsensortyp:
1/2.8-Zoll-CMOS
Auflösung:
2 MPx
Bildrate bei max Auflösung (Bilder/Sekunde):
30
Kompressionsverfahren:
H.264 / H.265 / MJPEG
Anzahl Videostreams:
max. 3
Objektivtyp:
Motorzoomobjektiv
Fernsteuerbarer optischer Zoom:
ja
Automatischer IR Sperrfilter:
ja
Tag/Nacht Modus:
ja
Lichtempfindlichkeit:
Nacht: 0.001 lux
WDR Technologie:
WDR
Schwenkbereich:
360° endlos
Neigebereich:
-10° bis +100°
Audioeingang:
ja
Audioausgang:
ja
Digitaler Eingang:
ja
Digitaler Ausgang:
ja
Eingebauter PIR Sensor:
nein
Bewegungserkennung:
ja
Speicherkartenslot:
ja
Power over Ethernet (PoE):
ja
WLAN:
nein
Schutzklasse:
IP66 / IK10
Schutzart (IP Code):
IP66 | IK10
Für den Aussenbereich geeignet:
ja
Netzanschluss:
Power over Ethernet (PoE)
Betriebstemperatur min.:
-40 °C
Betriebstemperatur max.:
55 °C
Höhe:
210 mm
Breite:
294.5 mm
Gewicht:
3100 g
Bruttogewicht:
5,15
Weitere Suchbegriffe: Alarmkamera, Farbkamera, Überwachungskamera, outdoor farbkamera, farbkamera, überwachungskamera outdoor, Videoüberwachung, Mobotix PTZ, überwachungskamera, kamerasysteme, IPCam, Kamera, überwachungssysteme, Mobotix Move, SecurityCamera, Mobotix Speed-Dome, NetworkSurveillance, IPCamera, Camera, IPSurveillance, Mobotix drehbar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.708,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.855,89*
€ 2.208,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.820,23*
€ 2.166,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.745,69*
€ 2.077,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.720,84*
€ 2.047,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.708,15*
€ 2.032,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.