Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOBOTIX MOVE Indoor PTZ Speed-Dome 2 MP, 30x, 2-60°, Low-Light, UP Montage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MOBOTIX MOVE Indoor PTZ Speed-Dome 2 MP, 30x, 2-60°, Low-Light, UP Montage
MOBOTIX MOVE Indoor PTZ Speed-Dome 2 MP, 30x, 2-60°, Low-Light, UP Montage
MOBOTIX MOVE Indoor PTZ Speed-Dome 2 MP, 30x, 2-60°, Low-Light, UP Montage
Artikel-Nr.:
     337-21.19.4431
Hersteller:
     Mobotix
Herst.-Nr.:
     Mx-SD2A-230-LL-FM-VA
EAN/GTIN:
     4047438045032
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Domekamera
IP-Kamera
Network Camera
Netzwerkkamera

MOBOTIX MOVE Speed Dome 2MP Low-Light Kamera für den Deckeneinbau - mit Farbwiedergabe selbst in einer Umgebung mit schwachem Licht

Die MOBOTIX MOVE Speed Dome SD2A-230-LL VA Kamera verfügt über eine erhöhte Lichtempfindlichkeit von bis zu 0,001 Lux bei automatischer Objektverfolgung. Selbst bei schwachem Licht erzeugt die Kamera Farbbilder. Sie haben die Wahl zwischen einer klassischen PTZ-Kamera oder dem diskreten Deckeneinbau.

  • Wetterfeste, motorgesteuerte ONVIF S/G/T/M Dome-PTZ-Kamera
  • Bis 30x optischer Zoom
  • 10 Integrierte Video Analytic Funktionen inkl. DNN Gesichts- und KFZ-Nummernschilderkennung, verknüpfbar mit PTZ-Positions-Preseteinstellungen
  • Motorgesteuertes Zoom-Objektiv (F1.6-F4.7: 4,3 bis 129 mm, Bildwinkel HxV: 59.3°–2.3° x 34.9°–1.4°) mit Autofokus und P-Iris mit automatischer Anpassung an wechselnde Lichtsituationen
  • Automatische Objektverfolgung, DNN-basiert (Menschen, Fahrzeuge)
  • 2D & 3D bewegungskompensierte Rauschunterdrückung (MCTF)
  • IP66, IK10
  • Umgebungstemperatur -40 bis 55 °C, Luftfeuchtigkeit 10 bis 90 %
  • Wide Dynamic Range (130 dB)
Weitere Informationen:
Hersteller:
MOBOTIX
Produktgruppe:
Sicherheitskameras
Produkttyp:
PTZ (Pan/Tilt/Zoom)-Netzwerkkamera
Farbe:
weiß
Bauform:
PTZ (Pan/Tilt/Zoom)
Modell:
MOBOTIX MOVE
Schnittstelle:
LAN
ONVIF:
ja
Bildsensortyp:
1/2.8-Zoll-CMOS
Auflösung:
2 MPx
Bildrate bei max Auflösung (Bilder/Sekunde):
30
Kompressionsverfahren:
H.264 / H.265 / MJPEG
Anzahl Videostreams:
max. 3
Objektivtyp:
Motorzoomobjektiv
Fernsteuerbarer optischer Zoom:
ja
Automatischer IR Sperrfilter:
ja
Tag/Nacht Modus:
ja
Lichtempfindlichkeit:
Nacht: 0.001 lux
WDR Technologie:
WDR
Audioeingang:
ja
Audioausgang:
ja
Digitaler Eingang:
ja
Digitaler Ausgang:
ja
Eingebauter PIR Sensor:
nein
Bewegungserkennung:
ja
Speicherkartenslot:
ja
Power over Ethernet (PoE):
ja
WLAN:
nein
Schutzklasse:
IP66 / IK10
Schutzart (IP Code):
IP66 | IK10
Für den Aussenbereich geeignet:
ja
Netzanschluss:
Power over Ethernet (PoE)
Betriebstemperatur min.:
-40 °C
Betriebstemperatur max.:
55 °C
Höhe:
212 mm
Breite:
264 mm
Gewicht:
2700 g
Verpackungshöhe:
380 mm
Verpackungsbreite:
310 mm
Verpackungstiefe:
310 mm
Paketgewicht:
3.97 kg
Bruttogewicht:
3,97
Weitere Suchbegriffe: Alarmkamera, Farbkamera, Überwachungskamera, überwachungskamera indoor, farbkamera, mobotix überwachungskamera, NetworkSurveillance, Camera, Kamera, IPCam, Mobotix PTZ, Mobotix Speed-Dome, überwachungssysteme, IPCamera, IPSurveillance, kamerasysteme, Mobotix Move, SecurityCamera, Mobotix drehbar, überwachungskamera, Videoüberwachung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.623,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.819,47*
€ 2.165,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.799,17*
€ 2.141,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.718,60*
€ 2.045,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.670,89*
€ 1.988,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.623,38*
€ 1.931,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.