Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mobotix Move Kuppel für Multisensor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mobotix Move Kuppel für Multisensor
Mobotix Move Kuppel für Multisensor
Mobotix Move Kuppel für Multisensor
Artikel-Nr.:
     337-21.19.4448
Hersteller:
     Mobotix
Herst.-Nr.:
     Mx-A-VM-DBC
EAN/GTIN:
     4047438047685
Suchbegriffe:
Kameragehäuse
Domekuppel
IPKamera
Mx-VM1A-20-IR-VA

Kuppel für MOBOTIX MOVE Mx-VM1A-20-IR-VA:

  • passend für die MOBOTIX MOVE Multisensor
  • Gehäusefarbe: weiss
  • IP-Schutzklasse: IP66
  • IK-Schutzklasse: IK10
Weitere Informationen:
Hersteller:
MOBOTIX
Produktgruppe:
Sicherheitskameras
Produkttyp:
Zubehör
Verpackungshöhe:
85 mm
Verpackungsbreite:
250 mm
Verpackungstiefe:
266 mm
Paketgewicht:
0.53 kg
Bruttogewicht:
0,53
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 95,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,67*
€ 144,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,17*
€ 144,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,52*
€ 132,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,84*
€ 129,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,15*
€ 113,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.