Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOBOTIX MOVE Deckeneinbau-Set für PTZ Multisensor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MOBOTIX MOVE Deckeneinbau-Set für PTZ Multisensor
MOBOTIX MOVE Deckeneinbau-Set für PTZ Multisensor
MOBOTIX MOVE Deckeneinbau-Set für PTZ Multisensor
Artikel-Nr.:
     337-21.19.4452
Hersteller:
     Mobotix
Herst.-Nr.:
     Mx-M-VMSD-IC
EAN/GTIN:
     4047438047708
Suchbegriffe:
IPKameraZubehör
IPCamZubehör
Multisensor
Mx-VMSD1A-2021-VA

Deckeneinbau-Set für MOBOTIX MOVE PTZ-Vandal Multisensor:

  • für MOBOTIX MOVE PTZ-Multisensor (Mx-VMSD1A-2021-VA)
  • Farbe: weiss
  • IP66 / IK10
Weitere Informationen:
Hersteller:
MOBOTIX
Produktgruppe:
Sicherheitskameras
Produkttyp:
Zubehör
Farbe:
weiß
Verpackungshöhe:
226 mm
Verpackungsbreite:
389 mm
Verpackungstiefe:
409 mm
Paketgewicht:
3.5 kg
Bruttogewicht:
3,5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 392,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 403,64*
€ 480,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 403,20*
€ 479,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 400,66*
€ 476,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 398,65*
€ 474,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 392,98*
€ 467,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.