Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOBOTIX MOVE Adapter Platte für PTZ-Multisensor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MOBOTIX MOVE Adapter Platte für PTZ-Multisensor
MOBOTIX MOVE Adapter Platte für PTZ-Multisensor
MOBOTIX MOVE Adapter Platte für PTZ-Multisensor
Artikel-Nr.:
     337-21.19.4453
Hersteller:
     Mobotix
Herst.-Nr.:
     Mx-M-VMSD-AP
EAN/GTIN:
     4047438047517
Suchbegriffe:
Montageplatte
montageplatte

Adapter Montage-Platte für MOBOTIX MOVE Vandal PTZ-Multisensor:

  • für MOBOTIX MOVE PTZ-Multisensor
  • Farbe: weiss
  • IP66 / IK10
Weitere Informationen:
Hersteller:
MOBOTIX
Produktgruppe:
Sicherheitskameras
Produkttyp:
Zubehör
Farbe:
weiß
Verpackungshöhe:
119 mm
Verpackungsbreite:
322 mm
Verpackungstiefe:
322 mm
Paketgewicht:
1.57 kg
Bruttogewicht:
1,57
Weitere Suchbegriffe: IPKameraZubehör, IPNetzwerkkameraZubehör, Adapter Montage-Platte für MOBOTIX MOVE Vandal Multisensor, Mx-VMSD1A-2021-VA, IPCamZubehör, EthernetKameraZubehör, Multisensor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 155,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 191,37*
€ 227,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 189,50*
€ 225,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 183,68*
€ 218,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 177,02*
€ 210,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 155,09*
€ 184,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.