Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOBOTIX c71 Hemispheric Kamera 4K (180°/360° Tag/Nacht) Nurse Assist Kepler Vision


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MOBOTIX c71 Hemispheric Kamera 4K (180°/360° Tag/Nacht) Nurse Assist Kepler Vision
MOBOTIX c71 Hemispheric Kamera 4K (180°/360° Tag/Nacht) Nurse Assist Kepler Vision
MOBOTIX c71 Hemispheric Kamera 4K (180°/360° Tag/Nacht) Nurse Assist Kepler Vision
Artikel-Nr.:
     337-21.19.4454
Hersteller:
     Mobotix
Herst.-Nr.:
     Mx-c71A-NurseAssist
EAN/GTIN:
     4047438048293
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Automatische Sturzerkennung und Ala...
Camera
Nurse Assist
Videoüberwachung

MOBOTIX c71 NurseAssist – powered by Kepler Vison Technologies:

Zu spät erkannte Stürze und unerlaubtes Verlassen des Bettes können ab sofort vermieden werden. Intelligente MOBOTIX Sensortechnologie unterstützt Krankenhäuser, Pflege- und Altenheime effektiv und kostengünstig beim Schutz von Patienten und Pflegebedürftigen – automatisch rund um die Uhr. Im Dienst der Menschen!

Erkennen Sie Stürze und unerlaubtes Verlassen des Bettes unmittelbar in Echtzeit:

  • Diskrete 360° Rundumsicht (Fish-Eye)
  • Automatische Sturzerkennung und Alarmierung
  • Verlassen-des-Bettes-Detektion
  • Privatsphäre: Live-Bilder werden nicht gespeichert
  • Datenschutz: Dezentrale Videoanalyse direkt im Gerät
  • Mehr Ruhe: Weniger Störungen durch Rundgänge
  • Einfache Integration in Nurse-Call-Systeme
  • Einfache Inbetriebnahme, jederzeit skalierbar
Weitere Informationen:
Hersteller:
MOBOTIX
Produktgruppe:
Sicherheitskameras
Produkttyp:
Fish-Eye-Netzwerkkamera
Lieferumfang:
Kamera mit Objektiv, Montagematerial, 8GB MicroSD-Karte, ...
Bauform:
Fish-Eye
Modell:
MOBOTIX c71
Schnittstelle:
LAN
Auflösung:
8 MPx
Max. Bildauflösung (Pixel):
2160 x 2160
Bildrate bei max Auflösung (Bilder/Sekunde):
30fps@4K (H.264/H.265)
Kompressionsverfahren:
MxPEG, M-JPEG, H.264, H.265
Objektivtyp:
Fixes Objektiv
Objektivblickwinkel:
180° / 360°
Automatischer IR Sperrfilter:
ja
Tag/Nacht Modus:
ja
IR LED:
ja
IR-Reichweite (max.):
15 m
WDR Technologie:
WDR
Audioeingang:
ja
Audioausgang:
ja
Digitaler Eingang:
ja
Digitaler Ausgang:
ja
Eingebauter PIR Sensor:
nein
Bewegungserkennung:
ja
Speicherkartenslot:
ja
Power over Ethernet (PoE):
ja
WLAN:
nein
Für den Aussenbereich geeignet:
nein
Netzanschluss:
Power over Ethernet (PoE)
Betriebstemperatur min.:
-10 °C
Betriebstemperatur max.:
50 °C
Höhe:
47.5 cm
Breite:
164 cm
Tiefe:
164 cm
Gewicht:
1040 g
Verpackungshöhe:
148 mm
Verpackungsbreite:
180 mm
Verpackungstiefe:
196 mm
Paketgewicht:
1.04 kg
Bruttogewicht:
1,04
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.292,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.438,28*
€ 1.711,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.425,75*
€ 1.696,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.375,07*
€ 1.636,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.339,65*
€ 1.594,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.292,21*
€ 1.537,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.