Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOBOTIX BlockFlexMount Sensormodul 12 MP Tag/Nacht 360° (für S74)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MOBOTIX BlockFlexMount Sensormodul 12 MP Tag/Nacht 360° (für S74)
MOBOTIX BlockFlexMount Sensormodul 12 MP Tag/Nacht 360° (für S74)
MOBOTIX BlockFlexMount Sensormodul 12 MP Tag/Nacht 360° (für S74)
Artikel-Nr.:
     337-21.19.4456
Hersteller:
     Mobotix
Herst.-Nr.:
     Mx-O-M7SA-B-12DN016
EAN/GTIN:
     4047438047715
Suchbegriffe:
BlockFlexMount
Mobotix S74
IPKamera
Sensor S74

BlockFlexMounts sind in schwarze Aluminiumblöcke eingefasste, optische MOBOTIX 7-
Sensormodule mit minimalen Abmassen und vorgefertigten Bohrungen. Zur einfachen und
schnellen Montage bei individuellen Integrationslösungen.

Minimal sichtbar. Maximal flexibel:

  • für die Mobotix S74
  • mit IR-Cut-Filter für den Einsatz bei Tag und Nacht
  • max. Auflösung: 12 MP
  • Betriebsbedingungen: IP30, 0 bis 50 °C
  • Kameraanschluss via MOBOTIX Sensorkabel (separat bestellbar)
  • Ein oder zwei BlockFlexMount Sensormodule werden per Sensorkabel genau wie die Standard-Sensormodule an das Kameragehäuse DualFlex angeschlossen
  • Mischbetrieb mit BlockFlexMount und Standard-Sensormodul möglich
Weitere Informationen:
Hersteller:
MOBOTIX
Produktgruppe:
Objektive & Sensormodule
Auflösung:
12 MPx
Höhe:
9 cm
Breite:
7.5 cm
Tiefe:
9.8 cm
Gewicht:
155 g
Verpackungshöhe:
90 mm
Verpackungsbreite:
75 mm
Verpackungstiefe:
100 mm
Paketgewicht:
0.12 kg
Bruttogewicht:
0,12
Weitere Suchbegriffe: Lens S74, Objektive
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 294,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 348,35*
€ 414,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 347,53*
€ 413,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 330,49*
€ 393,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 323,70*
€ 385,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 294,65*
€ 350,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.