Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mobotix MOVE NVR Netzwerk-Videorekorder 12x Kanäle / 8x PoE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mobotix MOVE NVR Netzwerk-Videorekorder 12x Kanäle / 8x PoE
Mobotix MOVE NVR Netzwerk-Videorekorder 12x Kanäle / 8x PoE
Mobotix MOVE NVR Netzwerk-Videorekorder 12x Kanäle / 8x PoE
Mobotix MOVE NVR Netzwerk-Videorekorder 12x Kanäle / 8x PoE
Mobotix MOVE NVR Netzwerk-Videorekorder 12x Kanäle / 8x PoE
Artikel-Nr.:
     337-21.19.4471
Hersteller:
     Mobotix
Herst.-Nr.:
     Mx-S-NVR1B-8-POE
EAN/GTIN:
     4047438047616
Suchbegriffe:
Netzwerk Videorecorder
Netzwerk-Videorekorder
netzwerk videorecorder

MOBOTIX bietet mit dem MOVE NVR (Network Video Recorder) nun auch eine besonders praktische und einfach bedienbare Plug & Play- Lösung an – ideal für lokale Video-Überwachungsanlagen mit einer begrenzten Anzahl von MOBOTIX MOVE Kameras - Die Standalone All-in-One-Lösung mit integrierter Video-Managementsoftware:

  • Einfaches Plug & Play: Sobald Sie Kameras und Monitor an den MOBOTIX MOVE NVR angeschlossen haben, sehen Sie direkt Live-Bilder
  • Die tagtägliche Nutzung erfordert keinerlei Video-Spezialwissen
  • Direkte Anschlussmöglichkeit von bis zu zwei hochauflösenden Displays, Tastatur, Maus und Joystick
  • Einmal installiert, entstehen mit dem MOBOTOX MOVE NVR System keine weiteren Kosten mehr
  • Lokale Standalone-Videosysteme sind sicher vor Cyberattacken
  • B-Version mit 4GB RAM
Weitere Informationen:
Hersteller:
MOBOTIX
Produktgruppe:
IP Überwachung
Produkttyp:
Netzwerk-Videorekorder (NVR)
Max. Anzahl Kameras:
12
Anzahl Kameras Erweiterbar:
0
Aufzeichnungsdatendurchsatz:
160 Mbps
Festplatten intern:
2
Festplattentyp:
3,5” SATA3
Netzwerkanschlüsse:
8x PoE + 1x LAN, 1x WAN
Aufnahme durch Bewegungserkennung:
ja
Aufnahme Permanent:
ja
Aufnahme nach Zeitplan:
ja
Megapixelunterstützung:
ja
PTZ Unterstützung:
ja
Automatische Suche nach Geräten:
ja
Benutzerverwaltung:
ja
E-Mail Benachrichtigung:
ja
Ringspeicher:
ja
Fernzugriff:
ja
Benutzeroberfläche:
Embedded Linux
ONVIF:
ja
System Log:
ja
Firmware Upgrade:
ja
Höhe:
11 cm
Breite:
37.9 cm
Tiefe:
42.6 cm
Gewicht:
4200 g
Verpackungshöhe:
110 mm
Verpackungsbreite:
379 mm
Verpackungstiefe:
426 mm
Paketgewicht:
4.2 kg
Bruttogewicht:
3,448
Weitere Suchbegriffe: MOVE, Aufzeichnungsgerät, Videorekorder, NVR, Kanäle, ONVIF Rekorder, ONVIF, NetworkSurveillance, Mx-S-NVR1A-8-POE, Videoüberwachung, Netzwerk, IPKamera, NVRNetworkVideoRecorders, Netzwerkvideorecorder, IPSurveillance, 8, überwachungssysteme
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 487,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 571,83*
€ 680,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 566,66*
€ 674,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 539,12*
€ 641,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 513,13*
€ 610,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 487,47*
€ 580,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.