Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mobotix MOVE NVR Netzwerk-Videorekorder 24x Kanäle / 16x PoE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mobotix MOVE NVR Netzwerk-Videorekorder 24x Kanäle / 16x PoE
Mobotix MOVE NVR Netzwerk-Videorekorder 24x Kanäle / 16x PoE
Mobotix MOVE NVR Netzwerk-Videorekorder 24x Kanäle / 16x PoE
Mobotix MOVE NVR Netzwerk-Videorekorder 24x Kanäle / 16x PoE
Mobotix MOVE NVR Netzwerk-Videorekorder 24x Kanäle / 16x PoE
Artikel-Nr.:
     337-21.19.4472
Hersteller:
     Mobotix
Herst.-Nr.:
     Mx-S-NVR1B-16-POE
EAN/GTIN:
     4047438047623
Suchbegriffe:
Netzwerk Videorecorder
Netzwerk-Videorekorder
netzwerk videorecorder

MOBOTIX bietet mit dem MOVE NVR (Network Video Recorder) nun auch eine besonders praktische und einfach bedienbare Plug & Play- Lösung an – ideal für lokale Video-Überwachungsanlagen mit einer begrenzten Anzahl von MOBOTIX MOVE Kameras - Die Standalone All-in-One-Lösung mit integrierter Video-Managementsoftware:

  • Einfaches Plug & Play: Sobald Sie Kameras und Monitor an den MOBOTIX MOVE NVR angeschlossen haben, sehen Sie direkt Live-Bilder
  • Die tagtägliche Nutzung erfordert keinerlei Video-Spezialwissen
  • Direkte Anschlussmöglichkeit von bis zu zwei hochauflösenden Displays, Tastatur, Maus und Joystick
  • Einmal installiert, entstehen mit dem MOBOTOX MOVE NVR System keine weiteren Kosten mehr
  • Lokale Standalone-Videosysteme sind sicher vor Cyberattacken
  • B-Version mit 8GB RAM
Weitere Informationen:
Hersteller:
MOBOTIX
Produktgruppe:
IP Überwachung
Produkttyp:
Netzwerk-Videorekorder (NVR)
Max. Anzahl Kameras:
24
Anzahl Kameras Erweiterbar:
0
Aufzeichnungsdatendurchsatz:
240 Mbps
Festplatten intern:
2
Festplattentyp:
3,5” SATA3
Netzwerkanschlüsse:
16x PoE + 1x LAN, 1x WAN
Aufnahme durch Bewegungserkennung:
ja
Aufnahme Permanent:
ja
Aufnahme nach Zeitplan:
ja
Megapixelunterstützung:
ja
PTZ Unterstützung:
ja
Automatische Suche nach Geräten:
ja
Benutzerverwaltung:
ja
E-Mail Benachrichtigung:
ja
Ringspeicher:
ja
Fernzugriff:
ja
Benutzeroberfläche:
Embedded Linux
ONVIF:
ja
System Log:
ja
Firmware Upgrade:
ja
Höhe:
18.1 cm
Breite:
34.5 cm
Tiefe:
49.5 cm
Gewicht:
8500 g
Verpackungshöhe:
120 mm
Verpackungsbreite:
360 mm
Verpackungstiefe:
500 mm
Paketgewicht:
4.696 kg
Bruttogewicht:
4,696
Weitere Suchbegriffe: MOVE, Aufzeichnungsgerät, Videorekorder, 16, NVR, Mx-S-NVR1A-16-POE, ONVIF, ONVIF Rekorder, NetworkSurveillance, Videoüberwachung, Netzwerk, IPKamera, NVRNetworkVideoRecorders, Netzwerkvideorecorder, IPSurveillance, Kanäle, überwachungssysteme
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
Frei Haus
ab € 597,94*
€ 694,04*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 616,18*
€ 710,00*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 694,04*
€ 825,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 685,48*
€ 815,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 650,89*
€ 774,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 623,50*
€ 741,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 597,94*
€ 711,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.