Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOBOTIX MxONE Kamera 8 MP, 120°, IR-LED 30m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MOBOTIX MxONE Kamera 8 MP, 120°, IR-LED 30m
MOBOTIX MxONE Kamera 8 MP, 120°, IR-LED 30m
MOBOTIX MxONE Kamera 8 MP, 120°, IR-LED 30m
MOBOTIX MxONE Kamera 8 MP, 120°, IR-LED 30m
MOBOTIX MxONE Kamera 8 MP, 120°, IR-LED 30m
MOBOTIX MxONE Kamera 8 MP, 120°, IR-LED 30m
Artikel-Nr.:
     337-21.19.4482
Hersteller:
     Mobotix
Herst.-Nr.:
     Mx-ONE-M1A-S-8DN040
EAN/GTIN:
     4047438048446
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IP-Kamera
Network Camera
Netzwerkkamera
ip-kamera outdoor

Ein extrem robustes und wartungsfreies IP-Videosystem Made in Germany, das sowohl durch sein herausragendes, anwendungsorientiertes Design als auch durch seine hochwertigen Komponentenbesticht: Glasfaserverstärktes, salzwasserbeständiges Gehäuse, High-End-Prozessoren und Bildsensoren für exzellente Bildqualität-dazu eine von MOBOTIX entwickelte cybersichere Firmware mit integrierten KI-Videoanalysetools für intelligenten, videobasierten Perimeterschutz und Einbruchserkennung auf höchstem Niveau.

MOBOTIX ONE M1A-S –Das einzigartige Video-Sicherheitssystem:

  • Umfassende Codec-Unterstützung: H.264, H.265, MxPEG+ und MJPEG
  • ONVIF Profile G, S, T für einfache Interoperabilität
  • 4K UHD-Auflösung für scharfe und detaillierte Bilder bei Tag & Nacht
  • Zwei integrierte IR-LED Strahler für den Nah- und Fernbereich
  • Breiter Dynamikbereich (WDR) mit bis zu 120 dB
  • HD-Audio: Integrierter Lautsprecher und Mikrofon
  • Interner DVR mit64 GB microSD-Karte (bis zu 1TB möglich)
  • Umgebungsbedingungen: -40 bis 65 °C, IP66, NEMA 4X und IK10
  • MTBF: 100 000 h
Weitere Informationen:
Hersteller:
MOBOTIX
Produktgruppe:
Sicherheitskameras
Produkttyp:
Box-Netzwerkkamera
Farbe:
weiß
Lieferumfang:
Kamera mit Sensor, Montagematerial, MicroSD-Karte 64GB
Bauform:
Box
Modell:
MOBOTIX ONE
Schnittstelle:
LAN
ONVIF:
ja
Auflösung:
8 MPx
Max. Bildauflösung (Pixel):
4K UHD 3840 x 2160, 16:9
Bildrate bei max Auflösung (Bilder/Sekunde):
30 fps @ 4K
Kompressionsverfahren:
MxPEG, H.264/H.265, M-JPEG
Anzahl Videostreams:
3
Objektivtyp:
Motorzoomobjektiv
Objektivblickwinkel:
120°
Blickwinkel horizontal:
120 °
Blickwinkel vertikal:
60 °
Fernsteuerbarer optischer Zoom:
ja
Automatischer IR Sperrfilter:
ja
Tag/Nacht Modus:
ja
IR LED:
ja
IR-Reichweite (max.):
30 m
Neigebereich:
Digital unendlich
Audioeingang:
ja
Audioausgang:
ja
Digitaler Eingang:
ja
Digitaler Ausgang:
ja
Eingebauter PIR Sensor:
nein
Bewegungserkennung:
ja
Speicherkartenslot:
ja
Power over Ethernet (PoE):
ja
WLAN:
nein
Schutzklasse:
IP66 / IK07
Schutzart (IP Code):
IP66 | IK07
Für den Aussenbereich geeignet:
ja
Technische Besonderheiten:
Plug-In-App-Konzept
Netzanschluss:
Power over Ethernet (PoE)
Betriebstemperatur min.:
-40 °C
Betriebstemperatur max.:
65 °C
Höhe:
21.9 cm
Breite:
13.1 cm
Tiefe:
23.8 cm
Gewicht:
1200 g
Verpackungshöhe:
180 mm
Verpackungsbreite:
196 mm
Verpackungstiefe:
296 mm
Paketgewicht:
1.5 kg
Bruttogewicht:
1,5
Weitere Suchbegriffe: ip-kamera, ip-kamera mobotix, Outdoorkamera, NetworkSurveillance, Camera, Mobotix 8, Kamera, IPCam, MOBOTIX, Aussenkamera, IoT-Netzwerkkamera, neuheiten, Kameragehäuse, brandneu, Mobotix Outdoor, M-Kamera, überwachungssysteme, Mobotix ONE, IPCamera, IPSurveillance, kamerasysteme, Mobotix M1A, brandnew, Gesichtserkennung, SecurityCamera, Personenzählungen, überwachungskamera, Baustellenkamera, Kennzeichenerkennung, Videoüberwachung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 843,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 953,64*
€ 1.134,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 946,89*
€ 1.126,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 918,15*
€ 1.092,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 889,81*
€ 1.058,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 843,92*
€ 1.004,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.