Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

i-PRO WV-S61300-ZY Indoor PTZ 2MP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
i-PRO WV-S61300-ZY Indoor PTZ 2MP
i-PRO WV-S61300-ZY Indoor PTZ 2MP
i-PRO WV-S61300-ZY Indoor PTZ 2MP
i-PRO WV-S61300-ZY Indoor PTZ 2MP
i-PRO WV-S61300-ZY Indoor PTZ 2MP
Artikel-Nr.:
     337-21.19.6608
Hersteller:
     i-PRO
Herst.-Nr.:
     WV-S61300-ZY
EAN/GTIN:
     4582619075021
Suchbegriffe:
IP-Kamera
Network Camera
Netzwerkkamera
ip-kamera

PTZ-Kamera der S-Serie mit AI-Engine

  • 2MP (1080p) 1920x1080
  • 3,1-facher optischer Zoom
  • Intelligente Automatik (mit AI-Engine)
  • Superdynamik 144dB
  • Farbige Nachtsicht (0,001 bis 0,01 lx)
  • Langlebiger Pan/Tilt-Getriebemechanismus
  • Eingebautes FIPS 140-2 Level 3 zertifiziertes Sicherheitselement
  • NDAA-konform
Weitere Informationen:
Hersteller:
i-PRO
Produktgruppe:
IP Überwachung
Produkttyp:
PTZ (Pan/Tilt/Zoom)-Netzwerkkamera
Farbe:
weiß
Bauform:
PTZ (Pan/Tilt/Zoom)
Schnittstelle:
LAN
ONVIF:
ja
Bildsensortyp:
1/2.8 type CMOS image sensor
Auflösung:
2 MPx
Max. Bildauflösung (Pixel):
1920x1080
Bildrate bei max Auflösung (Bilder/Sekunde):
60
Kompressionsverfahren:
H.265/H.264
Objektivtyp:
Motorzoomobjektiv
Objektivbrennweite:
2.9 - 9 mm
Speicherkartenslot:
ja
Power over Ethernet (PoE):
ja
Für den Aussenbereich geeignet:
nein
Netzanschluss:
Power over Ethernet (PoE)
Betriebstemperatur min.:
-10 °C
Betriebstemperatur max.:
50 °C
Höhe:
128 mm
Breite:
131 mm
Tiefe:
131 mm
Gewicht:
1150 g
Verpackungshöhe:
0 mm
Verpackungsbreite:
0 mm
Verpackungstiefe:
0 mm
Paketgewicht:
0 kg
Bruttogewicht:
0
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
2.26
Weitere Suchbegriffe: WV-S61300-ZY, iPRO, S-series, IPCam, Camera, kamerasysteme, Videoüberwachung, IPSurveillance, IPCamera, camera, überwachungssysteme, Kamera, AI-Engine, NetworkSurveillance, überwachungskamera, PTZ, SecurityCamera
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 672,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 780,34*
€ 928,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 773,89*
€ 920,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 749,91*
€ 892,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 724,92*
€ 862,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 672,57*
€ 800,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.