Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

i-PRO WV-S65302-Z2 Outdoor PTZ 2MP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
i-PRO WV-S65302-Z2 Outdoor PTZ 2MP
i-PRO WV-S65302-Z2 Outdoor PTZ 2MP
i-PRO WV-S65302-Z2 Outdoor PTZ 2MP
i-PRO WV-S65302-Z2 Outdoor PTZ 2MP
i-PRO WV-S65302-Z2 Outdoor PTZ 2MP
Artikel-Nr.:
     337-21.19.6612
Hersteller:
     i-PRO
Herst.-Nr.:
     WV-S65302-Z2
EAN/GTIN:
     4582619075045
Suchbegriffe:
IPCam
IPCamera
camera
iPRO

PTZ-Kamera der S-Serie mit AI-Engine

  • 2MP (1080p) 1920x1080
  • 21-facher optischer Zoom
  • Intelligente Automatik (mit AI-Engine)
  • Superdynamik 144dB
  • Farbige Nachtsicht (0,001 bis 0,01 lx)
  • Langlebiger Pan/Tilt-Getriebemechanismus
  • Eingebautes FIPS 140-2 Level 3 zertifiziertes Sicherheitselement
  • NDAA-konform
Weitere Informationen:
Hersteller:
i-PRO
Produktgruppe:
IP Überwachung
Produkttyp:
PTZ (Pan/Tilt/Zoom)-Netzwerkkamera
Farbe:
weiß
Bauform:
PTZ (Pan/Tilt/Zoom)
Schnittstelle:
LAN
ONVIF:
ja
Bildsensortyp:
1/2.8 type CMOS image sensor
Auflösung:
2 MPx
Kompressionsverfahren:
H.265/H.264
Objektivtyp:
Motorzoomobjektiv
Objektivbrennweite:
4.0 - 84.6 mm
Speicherkartenslot:
ja
Power over Ethernet (PoE):
ja
Schutzart (IP Code):
IP66 | IK10
Für den Aussenbereich geeignet:
ja
Netzanschluss:
Power over Ethernet (PoE)
Betriebstemperatur min.:
-30 °C
Betriebstemperatur max.:
55 °C
Höhe:
153 mm
Breite:
165 mm
Tiefe:
165 mm
Gewicht:
2400 g
Bruttogewicht:
0
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
2.26
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.376,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.524,71*
€ 1.814,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.512,53*
€ 1.799,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.457,18*
€ 1.734,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.419,91*
€ 1.689,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.376,25*
€ 1.637,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.