Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

i-PRO WV-X66600-Z3S 6MP AI OUTDOOR, VANDAL PTZ Kamera


Menge:  Stück  
Produktinformationen
i-PRO WV-X66600-Z3S 6MP AI OUTDOOR, VANDAL PTZ Kamera
i-PRO WV-X66600-Z3S 6MP AI OUTDOOR, VANDAL PTZ Kamera
i-PRO WV-X66600-Z3S 6MP AI OUTDOOR, VANDAL PTZ Kamera
Artikel-Nr.:
     337-21.19.6634
Hersteller:
     i-PRO
Herst.-Nr.:
     WV-X66600-Z3S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkamera
Farbkamera
Überwachungskamera
farbkamera

6MP AI OUTDOOR VANDAL PTZ Netzwerk Kamera

Die WV-S66600-Z3S X-Serie PTZ-Netzwerkkameras für den Außenbereich 6MP@30fps, f= 4,5 bis 135 mm, 30x, H:2,5 bis 62Grad, V:1,4 bis 37Grad, H.265/H.264 /JPEG, Smart Coding, WDR[132dB], vorinstallierte KI-Analyseanwendungen, Sound Classification, IA, Onvif G,M,S,T, microSDXC/microSDHC/microSD, POE++, IK10, IP66/NEMA 4X, ISO14993(Heavy Salt Damage Resistance), i-PRO weißes Modell, -50 °C bis +60 °C , -22°F bis +140°F, Digitale Zertifikate von GlobalSign, FIPS 140-2 Level3, Easy Kitting

  • 6MP 30x PTZ-Kamera
  • Innovative PTZ mit neuem Formfaktor
  • Bis zu 3 Edge AI-Analyse-Apps
  • Automatische AI-Verfolgung
  • Hochgeschwindigkeits-Schwenk-/Neigeantrieb (Schwenken: 700 Grad/s, Neigen: 500 Grad/s)
  • Widerstandsfähigkeit gegen schwere Salzschäden (ISO 14993-konform)
  • IP66, IK10 zertifiziert
  • Eingebautes FIPS 140-2 Level 3 zertifiziertes SecureElement (EdgeLock® SE050F NXP® Semiconductors)
  • NDAA-konform
Weitere Informationen:
Hersteller:
i-PRO
Produktgruppe:
IP Überwachung
Produkttyp:
PTZ (Pan/Tilt/Zoom)-Netzwerkkamera
Farbe:
weiß
Bauform:
PTZ (Pan/Tilt/Zoom)
ONVIF:
ja
Auflösung:
6 MPx
Bildrate bei max Auflösung (Bilder/Sekunde):
30fps
WDR Technologie:
WDR
Speicherkartenslot:
ja
Power over Ethernet (PoE):
ja
Schutzklasse:
IK10, IP66/NEMA 4X
Schutzart (IP Code):
IK10 | IP66
Für den Aussenbereich geeignet:
ja
Netzanschluss:
Power over Ethernet (PoE)
Betriebstemperatur min.:
-50 °C
Betriebstemperatur max.:
60 °C
Gewicht:
7.9 kg
Verpackungshöhe:
0 mm
Verpackungsbreite:
0 mm
Verpackungstiefe:
0 mm
Paketgewicht:
0 kg
Bruttogewicht:
0
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
0
Weitere Suchbegriffe: kamerasysteme, überwachungssysteme, Camera, AI-engine, SecurityCamera, WV-X66600-Z3S, NetworkSurveillance, überwachungskamera, iPRO, camera, Kamera, IPCam, Netzwerkkamera, IPCamera, IPSurveillance, Videoüberwachung, Rapid, PTZ
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.030,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.284,92*
€ 3.909,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.254,65*
€ 3.873,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.124,06*
€ 3.717,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.058,66*
€ 3.639,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.030,75*
€ 3.606,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.