Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

i-PRO WV-S22600-V2LG Dome, 6MP AI INDOOR VANDAL Dome Kamera


Menge:  Stück  
Produktinformationen
i-PRO WV-S22600-V2LG Dome, 6MP AI INDOOR VANDAL Dome Kamera
i-PRO WV-S22600-V2LG Dome, 6MP AI INDOOR VANDAL Dome Kamera
i-PRO WV-S22600-V2LG Dome, 6MP AI INDOOR VANDAL Dome Kamera
Artikel-Nr.:
     337-21.19.6791
Hersteller:
     i-PRO
Herst.-Nr.:
     WV-S22600-V2LG
EAN/GTIN:
     4582619071511
Suchbegriffe:
Domekamera
IP-Kamera
Network Camera
Netzwerkkamera

6MP AI INDOOR VANDAL Dome Netzwerk Kamera

Die WV-S22600-V2LG S-Serie Vandalismus-Dome-Netzwerk-Kameras für den Innenbereich 6MP@30fps,f= 4.3 bis 8.6 mm, F1.5 Motorisiert,x2.0,H:52 bis 101Grad,V:29 bis 55Grad,IR(150m/164ft),H.265/H.264 /JPEG,Smart Coding,WDR[132dB],True D/N,Vorinstallierte AI-Analyseanwendungen,Geräuschklassifizierung,HLC,IA,Nebelerkennung,Onvif G,M,S,T,FIPS 140-2 Level3,microSDXC,12VDC/PoE,IK10,Smoke Dome,-40 °C bis +50 °C ,-40°F bis +122°F,Sichere Kommunikation

Weitere Informationen:
Hersteller:
i-PRO
Produktgruppe:
IP Überwachung
Produkttyp:
Dome-Netzwerkkamera
Farbe:
weiß
ONVIF:
ja
Auflösung:
6 MPx
Bildrate bei max Auflösung (Bilder/Sekunde):
30fps
IR LED:
ja
IR-Reichweite (max.):
150 m
WDR Technologie:
WDR
Speicherkartenslot:
ja
Power over Ethernet (PoE):
ja
Netzanschluss:
Power over Ethernet (PoE)
Betriebstemperatur min.:
-40 °C
Betriebstemperatur max.:
50 °C
Gewicht:
950 g
Verpackungshöhe:
0 mm
Verpackungsbreite:
0 mm
Verpackungstiefe:
0 mm
Paketgewicht:
0 kg
Bruttogewicht:
0
Weitere Suchbegriffe: ip-kamera, IPCam, AI, WV-S22600-V2LG, Dome, IPSurveillance, IPCamera, INDOOR, 6MP, 4582619071511, NetworkSurveillance, überwachungskamera, VANDAL, Camera, kamerasysteme, Videoüberwachung, Network, überwachungssysteme, Kamera, IPRO, SecurityCamera
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 781,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 902,09*
€ 1.073,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 893,65*
€ 1.063,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 857,82*
€ 1.020,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 827,67*
€ 984,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 781,02*
€ 929,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.