Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

i-PRO WV-S8544G Multi-Sensor, 4MP AI OUTDOOR VANDAL MultiSensor Kamera


Menge:  Stück  
Produktinformationen
i-PRO WV-S8544G Multi-Sensor, 4MP AI OUTDOOR VANDAL MultiSensor Kamera
i-PRO WV-S8544G Multi-Sensor, 4MP AI OUTDOOR VANDAL MultiSensor Kamera
i-PRO WV-S8544G Multi-Sensor, 4MP AI OUTDOOR VANDAL MultiSensor Kamera
Artikel-Nr.:
     337-21.19.6815
Hersteller:
     i-PRO
Herst.-Nr.:
     WV-S8544G
EAN/GTIN:
     4549980537299
Suchbegriffe:
Domekamera
IP-Kamera
Network Camera
Netzwerkkamera

4MP AI OUTDOOR VANDAL Multi-Sensor Netzwerk Kamera

Die WV-S8544G S-Serie Outdoor Multi-Sensor Netzwerk-Kameras 4 x 4MP(16MP)@30fps,F=2.9 bis 7.3mm, F2.0 Motorisiert,x2.5,H:43 bis 100deg.(Panoramamode)H:180deg,H.265/H.264 /JPEG,Smart Coding,WDR[108dB],True D/N,Vorinstallierte AI-Analyseanwendungen,Geräuschklassifizierung,HLC,IA,Nebelerkennung,Onvif G,M,S,T,FIPS 140-2 Level3,microSDXC,PoE+,IK10,IP67/IP66/NEMA 4X,Smoke Dome,-40 °C bis +60 °C ,-40°F bis +140°F,Sichere Kommunikation

Weitere Informationen:
Hersteller:
i-PRO
Produktgruppe:
IP Überwachung
Produkttyp:
Multi-Sensor-Netzwerkkamera
Farbe:
weiß
ONVIF:
ja
Auflösung:
16 MPx
Bildrate bei max Auflösung (Bilder/Sekunde):
30fps
WDR Technologie:
WDR
Speicherkartenslot:
ja
Power over Ethernet (PoE):
ja
Schutzklasse:
IK10, IP67/IP66/NEMA 4X
Schutzart (IP Code):
IK10 | IP66 | IP67
Für den Aussenbereich geeignet:
ja
Netzanschluss:
Power over Ethernet (PoE)
Betriebstemperatur min.:
-40 °C
Betriebstemperatur max.:
60 °C
Gewicht:
4.7 kg
Bruttogewicht:
0
Weitere Suchbegriffe: ip-kamera outdoor, ip-kamera, VANDAL, AI, Camera, OUTDOOR, 4549980537299, IPRO, Videoüberwachung, überwachungskamera, IPSurveillance, SecurityCamera, Kamera, überwachungssysteme, IPCam, IPCamera, NetworkSurveillance, kamerasysteme, WV-S8544G, MultiSensor, 4MP
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.447,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.635,20*
€ 1.945,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.622,34*
€ 1.930,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.550,12*
€ 1.844,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.503,85*
€ 1.789,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.447,54*
€ 1.722,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.