Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

i-PRO WV-S8564LG Multi-Sensor, 6MP AI OUTDOOR VANDAL MultiSensor Kamera


Menge:  Stück  
Produktinformationen
i-PRO WV-S8564LG Multi-Sensor, 6MP AI OUTDOOR VANDAL MultiSensor Kamera
i-PRO WV-S8564LG Multi-Sensor, 6MP AI OUTDOOR VANDAL MultiSensor Kamera
i-PRO WV-S8564LG Multi-Sensor, 6MP AI OUTDOOR VANDAL MultiSensor Kamera
Artikel-Nr.:
     337-21.19.6818
Hersteller:
     i-PRO
Herst.-Nr.:
     WV-S8564LG
EAN/GTIN:
     4549980537695
Suchbegriffe:
Domekamera
IP-Kamera
Network Camera
Netzwerkkamera

6MP AI OUTDOOR VANDAL Multi-Sensor Netzwerkkamera

Die WV-S8564LG S-Serie Netzwerk-Kameras für den Außenbereich 4 x 6MP(25MP)@15fps,f= 3.1 mm, F1.44,H:108deg.V:56deg(Panoramamode)H:180deg.,IR(30m/99ft),H.265/H.264 /JPEG,Smart Coding,WDR[120dB],True D/N,Vorinstallierte AI-Analyseanwendungen,Geräuschklassifizierung,HLC,IA,Nebelerkennung,Onvif G,M,S,T,FIPS 140-2 Level3,microSDXC,PoE+,IK10,IP67/IP66/NEMA 4X,Smoke Dome,-40 °C bis +60 °C ,-40°F bis +140°F,Sichere Kommunikation

Weitere Informationen:
Hersteller:
i-PRO
Produktgruppe:
IP Überwachung
Produkttyp:
Multi-Sensor-Netzwerkkamera
Farbe:
weiß
ONVIF:
ja
Auflösung:
6 MPx
Bildrate bei max Auflösung (Bilder/Sekunde):
15fps
IR LED:
ja
IR-Reichweite (max.):
30 m
WDR Technologie:
WDR
Speicherkartenslot:
ja
Power over Ethernet (PoE):
ja
Schutzklasse:
IK10, IP67/IP66/NEMA 4X
Schutzart (IP Code):
IK10 | IP66 | IP67
Für den Aussenbereich geeignet:
ja
Netzanschluss:
Power over Ethernet (PoE)
Betriebstemperatur min.:
-40 °C
Betriebstemperatur max.:
60 °C
Gewicht:
4.7 kg
Bruttogewicht:
0
Weitere Suchbegriffe: ip-kamera outdoor, ip-kamera, VANDAL, AI, Camera, WV-S8564LG, OUTDOOR, 6MP, IPRO, Videoüberwachung, überwachungskamera, IPSurveillance, SecurityCamera, Kamera, überwachungssysteme, IPCam, IPCamera, NetworkSurveillance, 4549980537695, kamerasysteme, MultiSensor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.838,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.992,72*
€ 2.371,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.965,56*
€ 2.339,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.881,27*
€ 2.238,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.853,17*
€ 2.205,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.838,50*
€ 2.187,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.