Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

i-PRO WV-U61300-ZYG PTZ, 2MP INDOOR PTZ Kamera


Menge:  Stück  
Produktinformationen
i-PRO WV-U61300-ZYG PTZ, 2MP INDOOR PTZ Kamera
i-PRO WV-U61300-ZYG PTZ, 2MP INDOOR PTZ Kamera
i-PRO WV-U61300-ZYG PTZ, 2MP INDOOR PTZ Kamera
Artikel-Nr.:
     337-21.19.6823
Hersteller:
     i-PRO
Herst.-Nr.:
     WV-U61300-ZYG
EAN/GTIN:
     4582619070798
Suchbegriffe:
Domekamera
IP-Kamera
Network Camera
Netzwerkkamera

2MP (1080p) 3,1x PTZ-Netzwerkkamera für den Innenbereich, Smoke-Modell

U-Serie Innen-PTZ-Netzwerk-Kameras 2MP(1080p)@60fps, f=2,9 mm bis 9 mm, F1.3 Motorisiert, x3.1, H:36 bis 115Grad.V:20 bis 61Grad, H.265/H.264 /JPEG, Smart Coding, WDR[144dB], True D/N,-, HLC, IA, Fog Detection, Onvif G,S,T, FIPS 140-2 Level3, microSDXC, 12VAC/PoE, Smoke Dome, -10 °C bis +50 °C , +14°F bis +122°F, Sichere Kommunikation, Easy Kitting

  • 2MP (1080p) 1920x1080
  • 3,1-facher optischer Zoom
  • Intelligentes Auto
  • Superdynamisch 144 dB
  • Farbnachtsicht (0,002 bis 0,03 Lux)
  • Robuster Schwenk-/Neigemechanismus
  • Integriertes FIPS 140-2 Level 3 zertifiziertes sicheres Element (EdgeLock® SE050F NXP® Semiconductors)
  • Rauchmodell
  • NDAA-konform
Weitere Informationen:
Hersteller:
i-PRO
Produktgruppe:
IP Überwachung
Produkttyp:
PTZ (Pan/Tilt/Zoom)-Netzwerkkamera
Farbe:
weiß
Bauform:
PTZ (Pan/Tilt/Zoom)
ONVIF:
ja
Auflösung:
2 MPx
Bildrate bei max Auflösung (Bilder/Sekunde):
60fps
WDR Technologie:
WDR
Betriebstemperatur min.:
-10 °C
Betriebstemperatur max.:
50 °C
Gewicht:
1150 g
Bruttogewicht:
0
Weitere Suchbegriffe: indoor ip-kamera, ip-kamera, 2MP, Camera, 4582619070798, IPRO, PTZ, Videoüberwachung, überwachungskamera, INDOOR, IPSurveillance, SecurityCamera, Kamera, überwachungssysteme, IPCam, IPCamera, NetworkSurveillance, WV-U61300-ZYG, kamerasysteme, Network
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 606,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 707,03*
€ 841,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 699,46*
€ 832,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 673,28*
€ 801,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 651,28*
€ 775,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 606,32*
€ 721,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.