Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

I-PRO WV-S61702-Z3 4K INDOOR PTZ Kamera


Menge:  Stück  
Produktinformationen
I-PRO WV-S61702-Z3 4K INDOOR PTZ Kamera
I-PRO WV-S61702-Z3 4K INDOOR PTZ Kamera
I-PRO WV-S61702-Z3 4K INDOOR PTZ Kamera
I-PRO WV-S61702-Z3 4K INDOOR PTZ Kamera
I-PRO WV-S61702-Z3 4K INDOOR PTZ Kamera
I-PRO WV-S61702-Z3 4K INDOOR PTZ Kamera
I-PRO WV-S61702-Z3 4K INDOOR PTZ Kamera
I-PRO WV-S61702-Z3 4K INDOOR PTZ Kamera
I-PRO WV-S61702-Z3 4K INDOOR PTZ Kamera
Artikel-Nr.:
     337-21.19.6864
Hersteller:
     i-PRO
Herst.-Nr.:
     WV-S61702-Z3
EAN/GTIN:
     4582619072822
Suchbegriffe:
S-series
IPCam
IPSurveillance
IPCamera

Schnelle PTZ-Kamera mit AI-Engine und IR-LED

  • 4K 30x PTZ-Kamera
  • Innovative PTZ mit neuem Formfaktor
  • Bis zu 3 Edge AI-Analyse-Apps
  • Automatische AI-Verfolgung
  • Hochgeschwindigkeits-Schwenk-/Neigeantrieb (Schwenken: 700 Grad/s, Neigen: 500 Grad/s)
  • IP66, IK10 zertifiziert
  • Eingebautes FIPS 140-2 Level 3 zertifiziertes SecureElement
Weitere Informationen:
Hersteller:
i-PRO
Produktgruppe:
IP Überwachung
Produkttyp:
PTZ (Pan/Tilt/Zoom)-Netzwerkkamera
Farbe:
weiß
Bauform:
PTZ (Pan/Tilt/Zoom)
Schnittstelle:
LAN
ONVIF:
ja
Bildsensortyp:
1/2.8 type CMOS image sensor
Auflösung:
8 MPx
Kompressionsverfahren:
H.265/H.264
Objektivtyp:
Motorzoomobjektiv
Objektivbrennweite:
4.5mm - 135mm
Speicherkartenslot:
ja
Power over Ethernet (PoE):
ja
Schutzart (IP Code):
IP66 | IK10
Für den Aussenbereich geeignet:
nein
Netzanschluss:
Power over Ethernet (PoE)
Betriebstemperatur min.:
-30 °C
Betriebstemperatur max.:
60 °C
Höhe:
205 mm
Breite:
167 mm
Tiefe:
167 mm
Gewicht:
3000 g
Verpackungshöhe:
0 mm
Verpackungsbreite:
0 mm
Verpackungstiefe:
0 mm
Paketgewicht:
0 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.008,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.216,43*
€ 2.637,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.190,58*
€ 2.606,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.104,07*
€ 2.503,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.054,52*
€ 2.444,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.008,66*
€ 2.390,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.