Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRENDnet TE100-MGBFX Mini-GBIC, Multi-Mode 100Base-FX LC Module (2KM)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
TRENDnet TE100-MGBFX Mini-GBIC, Multi-Mode 100Base-FX LC Module (2KM)
TRENDnet TE100-MGBFX Mini-GBIC, Multi-Mode 100Base-FX LC Module (2KM)
TRENDnet TE100-MGBFX Mini-GBIC, Multi-Mode 100Base-FX LC Module (2KM)
TRENDnet TE100-MGBFX Mini-GBIC, Multi-Mode 100Base-FX LC Module (2KM)
TRENDnet TE100-MGBFX Mini-GBIC, Multi-Mode 100Base-FX LC Module (2KM)
Artikel-Nr.:
     337-21.22.1074
Hersteller:
     Trendnet
Herst.-Nr.:
     TE100-MGBFX
EAN/GTIN:
     710931205213
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fibre-Channel-Transceiver
LWL-Transceiver
Optischer Transceiver
GBIC-Modul

Das 100Base-FX SFP Multi-Mode LC Modul, Modell TE100-MGBFX, funktioniert mit Standard SFP (Mini-GBIC) Slots an den meisten Switchen und unterstützt Multi-Mode Netzwerkübertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 155 Mbps. Der TE100-MGBFX ist kompatibel mit Duplex-LC Glasfasersteckertypen und unterstützt Glasfaserverbindungsentfernungen von bis zu 2 Kilometern.

  • Kompatibel mit Standard SFP (Mini-GBIC) Slots
  • Unterstützt Verbindungsgeschwindigkeiten bis zu 155 Mbps
  • Unterstützt 1310 nm Multi-Mode Netzwerkübertragungen
  • Kompatibel mit Duplex-LC Glasfasersteckern
  • Unterstützt Glasfaserverbindungen auf Entfernungen bis zu 2 km
Weitere Informationen:
Hersteller:
TRENDNET
Produktgruppe:
Netzwerkkomponenten
Produkttyp:
SFP (Mini-GBIC)-Transceiver-Modul
Lieferumfang:
TE100-MGBFX
Betriebstemperatur min.:
0 °C
Betriebstemperatur max.:
70 °C
Höhe:
10 mm
Breite:
13 mm
Tiefe:
53 mm
Gewicht:
18 g
Verpackungshöhe:
50 mm
Verpackungsbreite:
80 mm
Verpackungstiefe:
140 mm
Paketgewicht:
0.064 kg
Bruttogewicht:
0,064
Aktuelle Katalogausgabe:
20.1
Aktuelle Katalogseite:
0
Weitere Suchbegriffe: Netzwerk-Transceiver, Netzwerk-Transceiver-Modul, SFP-Modul, Ethernet Modul, Ethernetmodul, Netzwerkmodul, fibre channel transceiver, EthernetModul, TE100-MGBFX, LC, Multi-mode, GBICModul, SFP, Trendnet, IEEE802.3u
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
Frei Haus
ab € 13,73*
€ 19,18*
€ 6,78*
ab € 13,97*
€ 19,40*
Frei Haus
ab € 14,00*
€ 19,64*
5 Tage
3
€ 1,00*
ab € 23,68*
€ 32,27*
€ 3,50*
ab € 25,08*
€ 34,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,18*
€ 22,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,85*
€ 22,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,82*
€ 21,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,86*
€ 20,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,72*
€ 18,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,73*
€ 16,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.