Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRENDnet TEG-MGBS20D5 Mini-GBIC, Dual Wavelength Single-Mode LC 1550 20KM


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
TRENDnet TEG-MGBS20D5 Mini-GBIC, Dual Wavelength Single-Mode LC 1550 20KM
TRENDnet TEG-MGBS20D5 Mini-GBIC, Dual Wavelength Single-Mode LC 1550 20KM
TRENDnet TEG-MGBS20D5 Mini-GBIC, Dual Wavelength Single-Mode LC 1550 20KM
TRENDnet TEG-MGBS20D5 Mini-GBIC, Dual Wavelength Single-Mode LC 1550 20KM
TRENDnet TEG-MGBS20D5 Mini-GBIC, Dual Wavelength Single-Mode LC 1550 20KM
Artikel-Nr.:
     337-21.22.1083
Hersteller:
     Trendnet
Herst.-Nr.:
     TEG-MGBS20D5
EAN/GTIN:
     710931502022
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fibre-Channel-Transceiver
LWL-Transceiver
Optischer Transceiver
GBIC-Modul

mit TEG-MGBS20D3 oder kompatiblen Modul verwenden - LC-Simplex (Einzelstrang) Steckertyp - Bi-Direktionales (WDM) SFP-Modul

Der TEG-MGBS20D5 von TRENDnet schafft in Kombination mit dem TEG-MGBS20D3 eine Einzelstrang-Langstrecken-Glasfaserlösung mit einer
Reichweite von bis zu 20 km (12,4 Meilen). Mit dieser Alternative können Sie Ihre bestehende Zweistrang-Glasfaserverbindung erweitern und daraus
zwei separate Einzelstrang-Glasfaserverbindungen schaffen. Die SFP-Schnittstelle ist kompatibel mit Standard-SFP-Slots und verfügt über eine
1000BASE-LX SFP-Schnittstelle.

Weitere Informationen:
Hersteller:
TRENDNET
Produktgruppe:
Netzwerkkomponenten
Produkttyp:
Netzwerk-Transceiver-Module
Farbe:
grau
Lieferumfang:
TEG-MGBS20D5
Höhe:
12 mm
Breite:
57 mm
Tiefe:
13 mm
Gewicht:
19.3 g
Verpackungshöhe:
50 mm
Verpackungsbreite:
70 mm
Verpackungstiefe:
140 mm
Paketgewicht:
0.07 kg
Bruttogewicht:
0,07
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
0
Weitere Suchbegriffe: Netzwerk-Transceiver, Netzwerk-Transceiver-Modul, SFP-Modul, Ethernet Modul, Ethernetmodul, Netzwerkmodul, optischer transceiver, 0 - 70 °C, Trendnet TEG-MGBS20D5, CE, FCC, LC, SFP, IEEE 802.3z, EthernetModul, GBICModul, Edelstahl
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
1
Frei Haus
ab € 38,09*
€ 50,08*
1
€ 6,78*
ab € 39,93*
€ 51,98*
1
Frei Haus
ab € 40,52*
€ 52,80*
2
€ 5,95*
ab € 43,03*
€ 55,14*
26 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 42,88*
€ 56,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,08*
€ 59,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,41*
€ 58,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,99*
€ 54,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,11*
€ 51,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,65*
€ 49,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,09*
€ 45,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.