Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRENDnet TK-CAT5P Server Interface CAT5 PS/2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
TRENDnet TK-CAT5P Server Interface CAT5 PS/2
TRENDnet TK-CAT5P Server Interface CAT5 PS/2
TRENDnet TK-CAT5P Server Interface CAT5 PS/2
TRENDnet TK-CAT5P Server Interface CAT5 PS/2
Artikel-Nr.:
     337-21.22.1222
Hersteller:
     Trendnet
Herst.-Nr.:
     TK-CAT5P
EAN/GTIN:
     710931170092
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IP KVM Switch
KVM Extender
KVM Kabel
KVM

Verbindet einen TRENDnet CAT5 KVM Switch mit einem Server - Erfordert einen freien PS/2- und VGA-Server Port - Unterstützt CAT5-, 5e-, und 6-Kabel

TRENDnet CAT5 PS/2 Serverschnittstellenmodul, Modell TK-CAT5P, verbindet einen TRENDnet CAT5 KVM Switch mit einem Server über einen freien PS/2- und VGA-Port. Ein TK-CAT5P per Server ist erforderlich. Unterstützt CAT5-, 5E-, und 6-Kabelverbindungen.

Weitere Informationen:
Hersteller:
TRENDNET
Produktgruppe:
KVM-Kabel
Produkttyp:
Kabelschnittstellen-/adapter
Farbe:
schwarz
Länge:
0.4 m
Lieferumfang:
TK-CAT5P
Stecker Seite 1:
VGA-Stecker (VGA-Verbindung zu Computer)
Stecker Seite 2:
PS/2 Stecker (Tastatur-/Mausverbindung zu Computer)
Gewicht:
54.53 g
Verpackungshöhe:
20 mm
Verpackungsbreite:
110 mm
Verpackungstiefe:
120 mm
Paketgewicht:
0.058 kg
Bruttogewicht:
0,058
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
0
Weitere Suchbegriffe: KVM Switch, KVM Umschalter, Monitor-T-Switch, kvm kabel, kvmkabel, FCC, kabel, CE, stecker, Trendnet TK-CAT5P, 1600 x 1200 Pixel, VGA M, Männlich/weiblich, RJ-45 F, anschlusskabel, Schwarz, 2x PS/2 M
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
Frei Haus
ab € 20,85*
€ 22,07*
€ 6,78*
ab € 21,07*
€ 22,30*
Frei Haus
ab € 21,40*
€ 22,63*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,07*
€ 26,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,06*
€ 26,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,86*
€ 26,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,66*
€ 25,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,30*
€ 25,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,85*
€ 24,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.