Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRENDnet TK-CP06 KVM Kabel Kit 1,8m DisplayPort USB Audio


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
TRENDnet TK-CP06 KVM Kabel Kit 1,8m DisplayPort USB Audio
TRENDnet TK-CP06 KVM Kabel Kit 1,8m DisplayPort USB Audio
TRENDnet TK-CP06 KVM Kabel Kit 1,8m DisplayPort USB Audio
Artikel-Nr.:
     337-21.22.1411
Hersteller:
     Trendnet
Herst.-Nr.:
     TK-CP06
EAN/GTIN:
     710931170184
Suchbegriffe:
KVM Kabel
Adapter Klinke
Klinke Adapter
Klinken Adapter

DisplayPort, USB und Audio KVM Kabelset1,8m

  • Kompatibel mit TK-240DP KVM Switch
  • DisplayPort 1.2 Kabelschnittstelle
  • USB-Kabel für Maus- und Tastaturanschlüsse
  • 3,5-mm-Kabel für Mikrofon- und Lautsprecheranschlüsse

Das 6 Fuß DisplayPort 1.2 KVM-Kabel von TRENDnet, Modell TK-CP06, wurde für den Anschluss eines DisplayPort-Computers an den TRENDnet TK-240DP KVM-Switch konzipiert. Das Kabelset besteht aus einer USB-Maus/Tastatur, DisplayPort und 3,5-mm-Audioanschlüssen für einen einzelnen Computer.

DisplayPort
Zum Anschluss eines DisplayPort-Computers an den TK-240DP KVM-SwitcH

USB
Ein einziges USB-Kabel für den Anschluss von USB-Maus/Tastatur

Audiounterstützung
Mit 3,5-mm-Lautsprecher- und Mikrofonanschlüssen für volle Audiounterstützung

Weitere Informationen:
Hersteller:
TRENDNET
Produktgruppe:
KVM-Kabel
Produkttyp:
KVM-Kabel
Farbe:
schwarz
Länge:
1.8 m
Lieferumfang:
TK-CP06
Gewicht:
235.3 g
Verpackungshöhe:
70 mm
Verpackungsbreite:
190 mm
Verpackungstiefe:
190 mm
Paketgewicht:
0.28 kg
Bruttogewicht:
0,28
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
0
Weitere Suchbegriffe: adapter klinke usb, kvm kabel, kvmkabel, anschlusskabel, stecker, KVM, kabel
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
Frei Haus
ab € 16,14*
€ 17,05*
€ 6,78*
ab € 16,38*
€ 17,30*
Frei Haus
ab € 16,66*
€ 17,60*
6 Tage
1
€ 1,00*
ab € 25,98*
€ 27,42*
€ 3,50*
ab € 28,10*
€ 29,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,05*
€ 20,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,04*
€ 20,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,93*
€ 20,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,78*
€ 19,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,52*
€ 19,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,14*
€ 19,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Trendnet
TK-240DP
ab € 136,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.