Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRENDnet TPE-BE200 PoE++ Extender, 2-Port Gigabit


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
TRENDnet TPE-BE200 PoE++ Extender, 2-Port Gigabit
TRENDnet TPE-BE200 PoE++ Extender, 2-Port Gigabit
TRENDnet TPE-BE200 PoE++ Extender, 2-Port Gigabit
TRENDnet TPE-BE200 PoE++ Extender, 2-Port Gigabit
Artikel-Nr.:
     337-21.22.1542
Hersteller:
     Trendnet
Herst.-Nr.:
     TPE-BE200
EAN/GTIN:
     710931162387
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Repeater
Power over Ethernet Repeater
PoE Switch

Der 2-Port Gigabit PoE++ Extender von TRENDnet, Modell TPE-BE200, verlängert eine einzelne PoE++ (60W) Verbindung um weitere 100m für bis zu zwei PoE+ (30W) Geräte.

  • Einfache Installation
  • Verlängert die Reichweite um 100 m für eine Gesamtdistanz von bis zu 200 m
  • Verkettung von bis zu 4 Geräten für eine PoE-Netzwerkerweiterung von insgesamt bis zu 500 m
  • Verwenden Sie eine einzelne PoE++ (60W) Verbindung, um PoE+ (30W) für bis zu zwei Geräte zu erweitern
  • Unterstützt PoE (15.4W), PoE+ (30W), und PoE++ (60W) Geräte
  • Benutzerfreundliches Wandmontage-Design
  • Kein externes Netzteil erforderlich

Dieser Extender mit zwei bzw. mehreren Anschlüssen erkennt automatisch einen PoE- (15,4 W), PoE+- (30 W) oder PoE++- (60 W) Eingang und verlängert ihn auf eine Gesamtentfernung von bis zu 200 m von der PoE-Quelle. Sie können bis zu vier Extender verketten, um eine PoE-Netzwerkerweiterung von bis zu 500 m zu erreichen. Dieser Gigabit PoE++ Range Extender verfügt über einen einzelnen PoE++ (60W) Eingangsport und zwei PoE+ (30W) Ausgangsports.

Weitere Informationen:
Hersteller:
TRENDNET
Produktgruppe:
Netzwerkkomponenten
Produkttyp:
PoE-Extender
Farbe:
weiß
Lieferumfang:
TPE-BE200, Schnellinstallationsanleitung
Netzwerkstandard:
Gigabit Ethernet
LAN (Mbit/s):
10/100/1000
Anzahl Ports gesamt:
3
Power over Ethernet (PoE):
PoE++
Anzahl PoE Ports:
2
Max. PoE-Ausgangsleistung pro Port:
30 W
Max. PoE-Ausgangsleistung (gesamt):
60 W
Bauform:
Desktop
Netzanschluss:
Power over Ethernet (PoE)
Betriebstemperatur min.:
0 °C
Betriebstemperatur max.:
45 °C
Höhe:
29 mm
Breite:
110 mm
Tiefe:
70 mm
Gewicht:
125 g
Verpackungshöhe:
60 mm
Verpackungsbreite:
100 mm
Verpackungstiefe:
170 mm
Paketgewicht:
0.2 kg
Bruttogewicht:
0,2
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
0
Weitere Suchbegriffe: trendnet poe switch, poe repeater, Gigabit, 2-Port, PowerOverEthernetSwitches, PoE++, POESwitch, POEEthernetSwitch, POENetzwerkswitch, LAN, Extender
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
Frei Haus
ab € 42,15*
€ 56,34*
Frei Haus
ab € 42,65*
€ 57,04*
€ 6,78*
ab € 43,12*
€ 57,73*
€ 6,90*
ab € 67,78*
€ 88,01*
Frei Haus
ab € 68,02*
€ 96,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,34*
€ 67,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,70*
€ 65,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,83*
€ 61,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,53*
€ 55,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,12*
€ 54,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,15*
€ 50,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.