Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TELTONIKA TSW101 Switch 4xPoE+ Automotive In-Vehicle


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
TELTONIKA TSW101 Switch 4xPoE+ Automotive In-Vehicle
TELTONIKA TSW101 Switch 4xPoE+ Automotive In-Vehicle
TELTONIKA TSW101 Switch 4xPoE+ Automotive In-Vehicle
TELTONIKA TSW101 Switch 4xPoE+ Automotive In-Vehicle
TELTONIKA TSW101 Switch 4xPoE+ Automotive In-Vehicle
TELTONIKA TSW101 Switch 4xPoE+ Automotive In-Vehicle
Artikel-Nr.:
     337-21.22.2231
Hersteller:
     Teltonika
Herst.-Nr.:
     TSW101
EAN/GTIN:
     4779051840113
Suchbegriffe:
Business-Switch
Industrie-Switch
PoE Switch
poe switch ieee 802.3at

Der TSW101 ist Teltonika Networks' erster speziell für Fahrzeuge entwickelter unverwalteten Switch. Ausgerüstet mit fünf Gigabit Ethernet Anschlüssen, davon vier PoE+ Standards unterstützen. Perfekt für die gleichzeitige Bereitstellung sowohl von der Stromversorgung in einem Fahrzeug als auch von der Ethernet-Datenverbindung.

  • PLUG AND PLAY: Keine Konfiguration erforderlich
  • POE+: 4x PoE+ Anschlüsse mit 802.3af 9-30 V und 802.3at Unterstützung
  • GIGABIT ETHERNET: 5x Gigabit-Ethernet-Anschlüsse mit bis zu 1000 Mbps
  • INDUSTRIELLES DESIGN: Robustes Aluminiumgehäuse
Weitere Informationen:
Hersteller:
Teltonika
Produktgruppe:
Netzwerk-Switches
Produkttyp:
Industrial Networking
Farbe:
silberfarben
Netzwerkstandard:
Gigabit Ethernet
LAN (Mbit/s):
10/100/1000
Anzahl Ports gesamt:
5
Gigabit Ethernet Ports RJ-45:
5
Power over Ethernet (PoE):
PoE+
Anzahl PoE Ports:
4
Max. PoE-Ausgangsleistung pro Port:
30 W
Max. PoE-Ausgangsleistung (gesamt):
60 W
Schutzart (IP Code):
IP30
Netzteil (extern/intern):
extern
Netzanschluss:
Systemstecker, Proprietär
Betriebstemperatur min.:
-40 °C
Betriebstemperatur max.:
75 °C
Höhe:
32 mm
Breite:
115 mm
Tiefe:
95 mm
Gewicht:
385 g
Verpackungshöhe:
50 mm
Verpackungsbreite:
160 mm
Verpackungstiefe:
190 mm
Paketgewicht:
0.44 kg
Bruttogewicht:
0,44
Weitere Suchbegriffe: industrie switch, POEEthernetSwitch, Industrie, Hutschienenhalter, hutschienenmontage, AUTOMOTIVER, POESwitch, ETHERNET, IndustrialNetworking, GIGABIT, LAN, PowerOverEthernetSwitches, DESIGN, dinrail, SWITCH, POE+, Netzwerk, industrialethernet, INDUSTRIELLES, POENetzwerkswitch
Angebote (11)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 5,50*
ab € 42,24*
€ 55,02*
3 Tage
32
pro Stück
€ 6,00*
ab € 43,80*
€ 57,22*
3 Tage
32
pro Stück
€ 8,00*
ab € 43,79*
€ 57,22*
Lager 337
pro Stück
Frei Haus
ab € 45,56*
€ 59,08*
3 Tage
6
pro Stück
€ 7,50*
ab € 48,46*
€ 62,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,08*
€ 70,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,75*
€ 68,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,99*
€ 66,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,01*
€ 59,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,22*
€ 58,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,56*
€ 54,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.