Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TELTONIKA PR5MEC11, kompakt DIN Rail KIT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
TELTONIKA PR5MEC11, kompakt DIN Rail KIT
TELTONIKA PR5MEC11, kompakt DIN Rail KIT
TELTONIKA PR5MEC11, kompakt DIN Rail KIT
TELTONIKA PR5MEC11, kompakt DIN Rail KIT
TELTONIKA PR5MEC11, kompakt DIN Rail KIT
Artikel-Nr.:
     337-21.22.2270
Hersteller:
     Teltonika
Herst.-Nr.:
     PR5MEC11
EAN/GTIN:
     4779051840847
Suchbegriffe:
Hutschienenadapter
DIN-Schienenmontagekit
Hutschienenbefestigung
teltonika din-schienenmontagekit

KOMPAKTES DIN-SCHIENEN-KIT

Qualitativ hochwertiges Zubehör, vollständig kompatibel mit Teltonika Networking Produkten.

Weitere Informationen:
Hersteller:
Teltonika
Produktgruppe:
Netzwerkkomponenten
Produkttyp:
Industrial Networking
Gewicht:
7.29 g
Verpackungshöhe:
10 mm
Verpackungsbreite:
30 mm
Verpackungstiefe:
60 mm
Paketgewicht:
0.009 kg
Bruttogewicht:
0,009
Weitere Suchbegriffe: hutschienenadapter, Industrie, dinrail, Hutschienenhalter, hutschienenmontage, KIT, DIN-SCHIENEN, IndustrialNetworking, Netzwerk, industrialethernet, KOMPAKTES
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 8,50*
ab € 2,41*
€ 3,57*
Lager 337
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,46*
€ 3,64*
4 Tage
641
pro Stück
€ 6,00*
ab € 2,69*
€ 3,98*
6 Tage
100
pro Stück
€ 4,90*
ab € 2,82*
€ 4,16*
4 Tage
40
pro Stück
€ 10,00*
ab € 3,34*
€ 4,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.