Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TELTONIKA RUT301 Ethernet Router


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
TELTONIKA RUT301 Ethernet Router
TELTONIKA RUT301 Ethernet Router
TELTONIKA RUT301 Ethernet Router
TELTONIKA RUT301 Ethernet Router
TELTONIKA RUT301 Ethernet Router
TELTONIKA RUT301 Ethernet Router
Artikel-Nr.:
     337-21.22.2278
Hersteller:
     Teltonika
Herst.-Nr.:
     RUT301
EAN/GTIN:
     4779051840786
Suchbegriffe:
Router
WLAN Router
Wireless Lan Router
wlan router

RUT301 ist einer der kosteneffizientesten industriellen Ethernet Router auf dem IoT-Markt und bietet robuste Netzwerkkonnektivität mit erweiterten Sicherheitsfunktionen. Dieser Ethernet Router verfügt über fünf Ethernet-Ports, zwei konfigurierbare digitale I/Os und einen USB 2.0-Port für eine einfache Anpassung an Industriemaschinen, Unternehmens- oder Einzelhandelssysteme. Zusätzlich bietet der RUT301 eine vorkonfigurierte Firewall und unterstützt mehrere industrielle Kommunikationsprotokolle.

  • 5 x Ethernet-Ports (10/100 Mbit/s), digitale I/Os und USB 2.0
  • Industrietaugliches Design für den Einsatz in anspruchsvollen Umgebungen
  • Vorkonfigurierte Firewall und zahlreiche VPN-Dienste
Weitere Informationen:
Hersteller:
Teltonika
Produktgruppe:
Router
Produkttyp:
Industrial Networking
Farbe:
schwarz
Lieferumfang:
Router RUT301, 9-W-Netzteil, Ethernet-Kabel (1,5 m), QSG ...
Netzwerkstandard:
Fast Ethernet
LAN (Mbit/s):
10/100
Anzahl Ports gesamt:
5
Fast Ethernet Ports RJ-45:
5
Power over Ethernet (PoE):
nein
Schutzart (IP Code):
IP30
Netzteil (extern/intern):
extern
Netzanschluss:
Systemstecker, Proprietär
Betriebstemperatur min.:
-40 °C
Betriebstemperatur max.:
75 °C
Höhe:
30 mm
Breite:
100 mm
Tiefe:
85 mm
Gewicht:
343.25 g
Verpackungshöhe:
80 mm
Verpackungsbreite:
150 mm
Verpackungstiefe:
190 mm
Paketgewicht:
0.438 kg
Bruttogewicht:
0,438
Weitere Suchbegriffe: LTE, Hutschienenhalter, INDUSTRIELLES, GATEWAY, M2M, Industrie, hutschienenmontage, neuheiten, Netzwerk, industrialethernet, brandnew, IndustrialNetworking, brandneu, dinrail
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
196
€ 6,00*
ab € 46,25*
€ 48,56*
Lager 337
Frei Haus
ab € 48,03*
€ 50,38*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 50,38*
€ 52,77*
€ 4,00*
ab € 56,20*
€ 58,73*
Frei Haus
ab € 56,69*
€ 59,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,38*
€ 59,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,13*
€ 59,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,62*
€ 59,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,86*
€ 58,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,73*
€ 57,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,03*
€ 57,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.