Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TELTONIKA OTD140 4G Outdoor Router


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
TELTONIKA OTD140 4G Outdoor Router
TELTONIKA OTD140 4G Outdoor Router
TELTONIKA OTD140 4G Outdoor Router
TELTONIKA OTD140 4G Outdoor Router
TELTONIKA OTD140 4G Outdoor Router
TELTONIKA OTD140 4G Outdoor Router
Artikel-Nr.:
     337-21.22.2280
Hersteller:
     Teltonika
Herst.-Nr.:
     OTD140
EAN/GTIN:
     4779027312927
Suchbegriffe:
DSL Router
4G Router
LTE Router
Router

Der Outdoor-Router OTD140 ist mit einem speziellen, robusten IP55-Kunststoffgehäuse und einer integrierten Montagehalterung ausgestattet, wodurch dieser 4G-Outdoor-Router einfach zu installieren ist und den Umgebungsbedingungen im Freien standhält. Darüber hinaus verfügt der Outdoor-Router über LTE Cat 4-Konnektivität, RMS-Kompatibilität für Fernverwaltungsfunktionen und zwei PoE-in/out-Ethernet-Ports.

  • 4G LTE CAT 4
  • WAN FAILOVER
  • Schutzfaktor IP55 für den Einsatz im Freien
Weitere Informationen:
Hersteller:
Teltonika
Produktgruppe:
Router
Produkttyp:
Industrial Networking
Farbe:
weiß
Lieferumfang:
OTD140 Router, Router-Halterung, QSG (Schnellstartanleitu...
Netzwerkstandard:
Fast Ethernet
LAN (Mbit/s):
10/100
Anzahl Ports gesamt:
2
Fast Ethernet Ports RJ-45:
2
Power over Ethernet (PoE):
ja
Schutzart (IP Code):
IP55
Netzteil (extern/intern):
extern
Netzanschluss:
Power over Ethernet (PoE)
Betriebstemperatur min.:
-40 °C
Betriebstemperatur max.:
75 °C
Höhe:
50 mm
Breite:
110 mm
Tiefe:
235 mm
Gewicht:
362.46 g
Verpackungshöhe:
70 mm
Verpackungsbreite:
120 mm
Verpackungstiefe:
260 mm
Paketgewicht:
0.412 kg
Bruttogewicht:
0,412
Weitere Suchbegriffe: 3G Router, UMTS Router, WLAN Router, Wireless Lan Router, dsl router, LTE, LAN, M2M, Industrie, neuheiten, brandnew, POENetzwerkswitch, PowerOverEthernetSwitches, IndustrialNetworking, brandneu, POEEthernetSwitch, Hutschienenhalter, INDUSTRIELLES, GATEWAY, Outdoor, hutschienenmontage, Netzwerk, industrialethernet, dinrail, POESwitch
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
Frei Haus
ab € 94,87*
€ 119,72*
4 Tage
34
€ 6,00*
ab € 95,05*
€ 119,95*
3 Tage
17
€ 7,50*
ab € 98,15*
€ 123,91*
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 100,62*
€ 127,05*
Frei Haus
ab € 111,29*
€ 140,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,72*
€ 142,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,51*
€ 142,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,78*
€ 125,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,66*
€ 124,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,87*
€ 112,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.