Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CUDY HS105 5-Port 2.5G Metal Switch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CUDY HS105 5-Port 2.5G Metal Switch
CUDY HS105 5-Port 2.5G Metal Switch
CUDY HS105 5-Port 2.5G Metal Switch
Artikel-Nr.:
     337-21.22.5036
Hersteller:
     Cudy
Herst.-Nr.:
     HS105
EAN/GTIN:
     6971690793197
Suchbegriffe:
5-Port
Gigabitswitch
Switch
LAN

5-Port 2.5G Metall-Switch, 5 10/100/1000M/2.5G RJ45 Ports, 802.3x Flusskontrolle, 802.1p/DSCP QoS, IGMP Snooping, Loop Detection/Prevention, Ultra kompakte Größe, Metallgehäuse, Stromsparend, Plug & Play

Ein 2.5G-Switch mit 5 Ports und Metallgehäuse, ideal für die Erweiterung des kabelgebundenen 2.5Gbps-Netzwerks für NAS oder bandbreitenintensive Anforderungen.

  • 5x 2.5G Ethernet-Anschlüsse
  • IGMP Snooping, Schleifenverhinderung
  • Desktop, Wandmontage
  • Metall-Gehäuse
Weitere Informationen:
Hersteller:
Cudy
Produktgruppe:
Netzwerk-Switches
Produkttyp:
Gigabit Ethernet Switch
Farbe:
schwarz
Lieferumfang:
Switch, Netzteil, Anleitung
Netzwerkstandard:
2.5 Gigabit Ethernet
LAN (Mbit/s):
10/100/1000/2500
Anzahl Ports gesamt:
5
2.5 Gigabit Ethernet Ports RJ-45:
5
Power over Ethernet (PoE):
nein
Bauform:
Desktop
Management:
nein
Netzteil (extern/intern):
extern
Netzanschluss:
Kleingerätestecker
Betriebstemperatur min.:
0 °C
Betriebstemperatur max.:
40 °C
Lagertemperatur min.:
-40 °C
Lagertemperatur max.:
70 °C
Höhe:
28 mm
Breite:
119 mm
Tiefe:
85 mm
Gewicht:
350 g
Verpackungshöhe:
0 mm
Verpackungsbreite:
0 mm
Verpackungstiefe:
0 mm
Paketgewicht:
0 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,97*
€ 46,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,11*
€ 45,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,80*
€ 42,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,08*
€ 40,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,09*
€ 39,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,10*
€ 33,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.