Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE RM Patchkabel Kat.6A S/FTP (PiMF), weiß, 10 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ROLINE RM Patchkabel Kat.6A S/FTP (PiMF), weiß, 10 m
ROLINE RM Patchkabel Kat.6A S/FTP (PiMF), weiß, 10 m
ROLINE RM Patchkabel Kat.6A S/FTP (PiMF), weiß, 10 m
ROLINE RM Patchkabel Kat.6A S/FTP (PiMF), weiß, 10 m
ROLINE RM Patchkabel Kat.6A S/FTP (PiMF), weiß, 10 m
ROLINE RM Patchkabel Kat.6A S/FTP (PiMF), weiß, 10 m
ROLINE RM Patchkabel Kat.6A S/FTP (PiMF), weiß, 10 m
ROLINE RM Patchkabel Kat.6A S/FTP (PiMF), weiß, 10 m
ROLINE RM Patchkabel Kat.6A S/FTP (PiMF), weiß, 10 m
Artikel-Nr.:
     337-21.45.3267
Hersteller:
     ROLINE RECYCLED MATERIAL
Herst.-Nr.:
     21.45.3267
EAN/GTIN:
     7630049631908
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Modularkabel RJ-11
Patch-Kabel

Die Patchkabel der ROLINE RECYCLED MATERIAL Produktlinie mit geschirmten RJ-45 Steckern sind ideal für 10-Gigabit-Ethernet-Netzwerke. Vergoldete Kontakte und ein angespritzter Knickschutz sorgen für Strapazierfähigkeit und zuverlässige Leistung.

  • Konfektioniertes doppelt geschirmtes Twisted-Pair-Patchkabel
  • Mit geschirmten RJ-45 Steckern auf beiden Seiten
  • Für den Einsatz in 10-Gigabit-Ethernet-Netzwerken
  • Hochwertig vergoldete Kontakte
  • Strapazierfähig dank angespritztem Knickschutz
  • Kontaktbelegung 8 Adern 1:1 gemäss EIA/TIA568
  • Aufbau: Kabeltyp S/FTP, 8 Adern Litze
  • Paarweise Schirmung in alu-kaschierter Polyesterfolie
  • Gesamtabschirmung: verzinntes Kupfergeflecht
  • Impedanz: 100 Ohm

ROLINE RECYCLED MATERIAL Produkte bestehen zu mehr als 50% aus recycelten Materialien. Die Verpackungen bestehen sogar zu 100% aus recyceltem Material.

Weitere Informationen:
Hersteller:
ROLINE RECYCLED MATERIAL
Produktgruppe:
Twisted Pair Kabel
Produkttyp:
S/FTP Patchkabel
Farbe:
weiß
Länge:
10 m
Schirmungstyp:
SFTP
Übertragungsqualität:
Cat6A / Class EA
Anzahl Adern:
8
Aderntyp:
Litze
Gekreuzt:
nein
Rasthebelschutz:
ja
Knickschutztülle:
angespritzt
Seite 1 Typ des Anschlusses:
RJ-45
Seite 1 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Seite 2 Typ des Anschlusses:
RJ-45
Seite 2 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Steckertyp RJ45:
Standard
Betriebstemperatur min.:
-20 °C
Betriebstemperatur max.:
75 °C
Lagertemperatur min.:
-20 °C
Lagertemperatur max.:
80 °C
Gewicht:
287.8 g
Verpackungshöhe:
50 mm
Verpackungsbreite:
170 mm
Verpackungstiefe:
170 mm
Paketgewicht:
0.32 kg
Bruttogewicht:
0,32
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
0
Weitere Suchbegriffe: Patchkabel, patchkabel 10m weiß, patchkabel, patchkabel 10m, 10 Gigabit, raucharm, STP, Kat.6A, Kat6A, RJ45, PiMF, poe, Halogenfrei, Netzwerkanschlusskabel, twistedpairkabel, geschirmt, Netzwerkkabel, kabel, CAT6A, Lan-Kabel, Cat.6A, pimf, SFTP, stecker, anschlusskabel, LS0H, Component-Level-Tested, TwistedPair, Gigabit, LAN, LSZH, PiMF-kabel, Twisted-Pair-Kabel, 500MHz, Cat6A, S/FTP, lankabel, Ethernet, RJ45Kabel, Netzwerk, RJ45-Kabel, flammwidrig, Internetkabel, TP-Kabel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
Frei Haus
ab € 10,16*
€ 11,38*
6 Tage
104
€ 1,00*
ab € 23,59*
€ 26,17*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,38*
€ 13,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,36*
€ 13,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,21*
€ 13,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,01*
€ 13,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,86*
€ 12,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,16*
€ 12,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.