Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VALUE UTP Kabel Kat.5e (Class D), Massivdraht, Eca, grau, 300 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
VALUE UTP Kabel Kat.5e (Class D), Massivdraht, Eca, grau, 300 m
VALUE UTP Kabel Kat.5e (Class D), Massivdraht, Eca, grau, 300 m
VALUE UTP Kabel Kat.5e (Class D), Massivdraht, Eca, grau, 300 m
VALUE UTP Kabel Kat.5e (Class D), Massivdraht, Eca, grau, 300 m
VALUE UTP Kabel Kat.5e (Class D), Massivdraht, Eca, grau, 300 m
Artikel-Nr.:
     337-21.99.0596
Hersteller:
     VALUE
Herst.-Nr.:
     21.99.0596
EAN/GTIN:
     7611990148417
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Ethernet-Kabel
Ethernetkabel

Massivdraht Netzwerk-Installationskabel für strukturierte Gebäudeverkabelung

  • Kabel für strukturierte Gebäudeverkabelung
  • Impedanz: 100 Ohm
  • Farbe: grau
  • Aufbau: 8 Adern, Kupfer, Massivdraht AWG24

  • Wir empfehlen für den Aufbau einer strukturierten Verkabelung folgende Komponenten zu verwenden:
VALUE Installationskabel Massivdraht Kat. 5e UTP (Best.-Nr.- 21.99.0596), ROLINE Unterputz-Anschlussdosen Kat. 5e UTP (Best.-Nr. 25.16.8506), VALUE 19" Patchpanel Kat. 5e UTP (Best.-Nr. 26.99.0347/.0349), und VALUE Patchkabel Kat.5e UTP (Best.-Nr. 21.99.0505). Diese Produktkombination wurde in unserem hauseigenen Prüflabor nach Klasse D im Channel von 100m gemessen.

Weitere Informationen:
Hersteller:
VALUE
Produktgruppe:
Twisted Pair Kabel
Produkttyp:
Installationskabel
Farbe:
grau
Länge:
300 m
Inhalt:
300 m
Schirmungstyp:
UTP
Übertragungsqualität:
Cat5e / Class D
Impedanz:
100 Ohm
Anzahl Adern:
8
Aderquerschnitt (AWG):
AWG 24
Aderntyp:
Massivdraht
Kabel LSOH:
nein
Material Aussenmantel Kabel:
PVC
Brandschutzklasse:
Eca
Gewicht:
7445.3 g
Verpackungshöhe:
220 mm
Verpackungsbreite:
360 mm
Verpackungstiefe:
360 mm
Paketgewicht:
9.35 kg
Bruttogewicht:
9,35
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
1.47
Weitere Suchbegriffe: LAN Kabel, Netzwerk-Kabel, Netzwerkkabel, Netzwerkkabel unkonfektioniert, Twisted-Pair-Kabel, netzwerk-kabel cat5e, kat5, Cat5e, lankabel, TP Cat 5e building cable, Anschluss, Rohkabel, NetzwerkKabel, Installationskabel, UTP, Kat.5e, Verlegekabel, Kat5e, Cat.5e, TwistedPair, twistedpairkabel, CAT5e
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 3,50*
ab € 110,02*
€ 136,85*
Lager 337
pro Stück
Frei Haus
ab € 109,54*
€ 136,85*
30 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 112,99*
€ 141,17*
6 Tage
nicht lagernd
pro Packung
Frei Haus
ab € 219,05*
€ 260,72*
7 Tage
16
pro Rolle
Frei Haus
ab € 274,57*
€ 322,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,85*
€ 162,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,25*
€ 160,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,83*
€ 150,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,42*
€ 145,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,54*
€ 130,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.