Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VALUE Patchkabel Kat.6 (Class E) UTP, rot, 1,5 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
VALUE Patchkabel Kat.6 (Class E) UTP, rot, 1,5 m
VALUE Patchkabel Kat.6 (Class E) UTP, rot, 1,5 m
VALUE Patchkabel Kat.6 (Class E) UTP, rot, 1,5 m
VALUE Patchkabel Kat.6 (Class E) UTP, rot, 1,5 m
VALUE Patchkabel Kat.6 (Class E) UTP, rot, 1,5 m
VALUE Patchkabel Kat.6 (Class E) UTP, rot, 1,5 m
VALUE Patchkabel Kat.6 (Class E) UTP, rot, 1,5 m
Artikel-Nr.:
     337-21.99.0951
Hersteller:
     VALUE
Herst.-Nr.:
     21.99.0951
EAN/GTIN:
     7611990193684
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel

Konfektioniertes ungeschirmtes Twisted-Pair-Patchkabel der Kategorie 6 mit RJ-45 Steckern auf beiden Seiten.

Strapazierfähig dank angespritztem Knickschutz. Als Rangierkabel in Patchfeldern oder als Geräteanschlusskabel geeignet und für die Anwendung im LAN vorgesehen. Kontaktbelegung: 1:1 gemäss EIA/TIA568, 8 Adern. Aufbau: 8 Adern Litze. Vergoldete Kontakte.

Wir empfehlen für den Aufbau einer strukturierten Verkabelung folgende Komponenten zu verwenden: 21.99.0995 VALUE UTP Kat. 6/Class E Massivdraht Installationskabel, 25.99.8394/25.99.8494 VALUE Kat. 6 /Class E Auf-/Unterputzdosen, 26.99.0351/26.99.0352 VALUE Kat. 6/Class E 19" Patchpanel schwarz/grau, 21.99.0905 VALUE UTP Patchkabel Kat. 6. Produktkombination wurde in unserem hauseigenen Prüflabor nach Klasse E im Channel von 100m gemessen.

Weitere Informationen:
Hersteller:
VALUE
Produktgruppe:
Twisted Pair Kabel
Produkttyp:
UTP Patchkabel
Farbe:
rot
Länge:
1.5 m
Schirmungstyp:
UTP
Übertragungsqualität:
Cat6 / Class E
Impedanz:
100 Ohm
Anzahl Adern:
8
Aderntyp:
Litze
Gekreuzt:
nein
Rasthebelschutz:
nein
Knickschutztülle:
angespritzt
Farbe (Tülle):
rot
Kabel LSOH:
nein
Seite 1 Typ des Anschlusses:
RJ-45
Seite 1 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Seite 2 Typ des Anschlusses:
RJ-45
Seite 2 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Steckertyp RJ45:
Standard
Gewicht:
45.2 g
Verpackungshöhe:
20 mm
Verpackungsbreite:
120 mm
Verpackungstiefe:
130 mm
Paketgewicht:
0.04 kg
Bruttogewicht:
0,04
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
1.25
Weitere Suchbegriffe: patchkabel cat 6e, patchkabel, LAN, 250MHz, CAT6, RJ45, UTP, TwistedPair, Twisted-Pair-Kabel, Netzwerkanschlusskabel, twistedpairkabel, Netzwerkkabel, Cat.6, lankabel, kabel, Lan-Kabel, Ethernet, Kat.6, RJ45Kabel, VALUE UTP-Patchkabel, RJ45-Kabel, Netzwerk, Internetkabel, stecker, anschlusskabel, Gigabit, TP-Kabel
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2
1
€ 10,00*
ab € 0,56*
€ 0,94*
Lager 337
1
Frei Haus
ab € 0,80*
€ 1,34*
31 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 4,00*
€ 6,07*
7 Tage
nicht lagernd
2
€ 6,99*
ab € 6,94*
€ 10,11*
1
€ 3,50*
ab € 10,78*
€ 15,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ROLINE
21.15.1514
ab € 1,77*
Zubehör
ROLINE
21.15.1524
ab € 2,00*
Zubehör
ROLINE
21.15.1534
ab € 2,49*
Zubehör
ROLINE
21.15.1544
ab € 3,34*
Zubehör
ROLINE
21.15.1554
ab € 4,28*
Zubehör
ROLINE
21.15.1564
ab € 6,07*
Zubehör
ROLINE
21.15.1512
ab € 1,81*
Zubehör
ROLINE
21.15.1522
ab € 1,97*
Zubehör
ROLINE
21.15.1532
ab € 2,51*
Zubehör
ROLINE
21.15.1542
ab € 3,29*
Zubehör
ROLINE
21.15.1552
ab € 4,21*
Zubehör
ROLINE
21.15.1562
ab € 6,08*
Zubehör
ROLINE
21.15.1510
ab € 1,77*
Zubehör
ROLINE
21.15.1513
ab € 1,81*
Zubehör
ROLINE
21.15.1523
ab € 1,97*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.