Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SOFTING WireXpert 500 Cable Certifier


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SOFTING WireXpert 500 Cable Certifier
SOFTING WireXpert 500 Cable Certifier
SOFTING WireXpert 500 Cable Certifier
SOFTING WireXpert 500 Cable Certifier
SOFTING WireXpert 500 Cable Certifier
Artikel-Nr.:
     337-24.01.0013
Hersteller:
     Softing
Herst.-Nr.:
     228071
EAN/GTIN:
     0610098410881
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelader-Prüfgerät
Kabelprüfgerät
Kabeltester
Verdrahtungsprüfer

Der WireXpert ist ein Zertifizierungstester für alle Installateure und IT Systemtechniker, die auch nach neuesten Standards testen wollen.

Umfangreiche Kabeltests
Mit seinem Frequenzbereich von 1 bis 500 MHz ist das Gerät entwickelt worden, um allen gegenwärtigen wie auch zukünftigen Verkabelungsstandards gerecht zu werden. Innerhalb von weniger als neun Sekunden führt das Gerät alle vorgeschriebenen Messungen durch. Liegt ein Fehler vor, so hilft Ihnen der hochpräzise WireXpert, schnell die Fehlerursache zu ermitteln. Die Bedienung erfolgt über das robuste farbige Touchscreen mit ausführlicher Bedienerführung und eingebauter Hilfe, die den Blick ins Handbuch fast unnötig macht.

Zukunftssicher auf lange Zeit
Der WireXpert verfügt bereits heute über höchste Bandbreite sowie alle erforderlichen Schnittstellen. Der Benutzer kann selbst Updates in das Gerät einspielen und Verbesserungen sowie neue Funktionen frei schalten. Mit den optionalen Glasfaser-modulen lässt sich der WireXpert aufrüsten, um Multimode und Singlemode Glasfasern zu messen und zu zertifizieren.

Gespeicherte Messungen werden komplett mit graphischen Daten gespeichert und mit der im Lieferumfang enthaltene Software ReportXpert zu aussagekräftigen Messprotokollen professionellen Zertifikate aufbereitet.

WireXpert Eigenschaften:
  • Kabeltest bis 500 MHz für Klasse C/D/E/Ea/Fa & Kat 3/5e/6/6A
  • Einfachste Bedienung mittels LCD Touch Screen
  • Schnellster Autotest in unter 9 Sekunden
  • Hochpräzise und besser als Level IV
  • Datenspeicher für über 2000 Testresultate
  • Professioneller Dokumentationsgenerator
  • Schlagfestes Gehäuse, fall- und stoßsicheres Design, lange Batterielaufzeit
Weitere Informationen:
Hersteller:
Softing IT Networks
Produktgruppe:
Tester
Produkttyp:
Kabeltester
Farbe:
grau
Lieferumfang:
Hand- und Endgerät, 2 Li-Ion Akkus, 2 Kat.6A Channel Adap...
Betriebstemperatur min.:
-20 °C
Betriebstemperatur max.:
60 °C
Höhe:
232 mm
Breite:
126 mm
Tiefe:
87 mm
Gewicht:
5.3 kg
Verpackungshöhe:
420 mm
Verpackungsbreite:
250 mm
Verpackungstiefe:
490 mm
Paketgewicht:
5.344 kg
Bruttogewicht:
5,344
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
0
Weitere Suchbegriffe: LWL Dämpfungs Test Set, LWL Dämpfungsmesser, LWL Dämpfungstester, LWL-Messtechnik, LAN Prüfgerät, LAN Tester, Lan Messgerät, Netzwerk-Analysator, Netzwerk-Analyser, Netzwerkanalysator, Netzwerkanalyser, Protokollanalysator, lan prüfgerät, 228071, WX500-CU, 610098410881, Kabelzertifizierer, WireXpert, KabelTester, Psiber WireExpert Cable Certifier
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 6.377,71*
€ 6.609,30*
Lager 337
Frei Haus
ab € 6.378,62*
€ 6.610,22*
Frei Haus
ab € 6.556,35*
€ 6.790,15*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 7.541,41*
€ 7.785,73*
€ 5,95*
ab € 8.644,29*
€ 8.897,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.610,22*
€ 7.866,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.574,96*
€ 7.824,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.436,10*
€ 7.658,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.378,62*
€ 7.590,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Softing
WX_AC_6ALCORD2
ab € 150,22*
Sonstiges
Softing
228003
ab € 3.738,82*
Sonstiges
Softing
228004
ab € 373,93*
Sonstiges
Softing
228005
ab € 496,62*
Sonstiges
Softing
228006
ab € 375,14*
Sonstiges
Softing
228013
ab € 168,78*
Sonstiges
Softing
228014
ab € 49,18*
Sonstiges
Softing
228017
ab € 833,54*
Sonstiges
Softing
228027
ab € 1.050,68*
Sonstiges
Softing
228029
ab € 1.041,74*
Sonstiges
Softing
228030
ab € 149,63*
Sonstiges
Softing
228031
ab € 129,83*
Sonstiges
Softing
228037
ab € 210,20*
Sonstiges
Softing
228038
ab € 196,29*
Sonstiges
Softing
228039
ab € 128,68*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.