Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SOFTING LanMaster 35 Kabel- und Netzwerktester


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SOFTING LanMaster 35 Kabel- und Netzwerktester
SOFTING LanMaster 35 Kabel- und Netzwerktester
SOFTING LanMaster 35 Kabel- und Netzwerktester
Artikel-Nr.:
     337-24.01.0020
Hersteller:
     Softing
Herst.-Nr.:
     226003
EAN/GTIN:
     4016138951967
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelader-Prüfgerät
Kabelprüfgerät
Kabeltester
Verdrahtungsprüfer

Der LanMaster 35 ist das ideale und universelle Werkzeug für alle IT Administratoren oder Systemtechniker, die VoIP Endgeräte und WLAN Access Points installieren und warten müssen.

In heterogenen Netzwerken werden Voice over IP (VoIP) Telefone sowie Wireless Access Points oft durch Power over Ethernet mit Strom versorgt. Hierbei gibt es viele verschiedene Standards, was eine Interoperabilität oft schwierig macht. Ob ein Link und die damit verbundene Stromversorgung einwandfrei funktioniert, testet der LanMaster 35.
An die Dose angeschlossen, testet das einfach zu bedienende Handgerät schnell und zuverlässig, ob ein Link 10/100/1000 MBit/s Ethernet besteht und welcher Duplex Modus eingestellt ist. Zusätzlich misst der LanMaster 35, ob Power over Ethernet (PoE) an dem entsprechenden Port vorhanden ist. Hierbei erkennt das Gerät neben der Spannungsart "Mid-Span", "End-Span" oder "All-Span" auch, welcher PoE Standard verwendet wird, wie z.B. IEEE 802.3af, Cisco Standard oder ein proprietärer Standard. Bei dieser Messung wird der Port unter Last getestet und somit die Funktionalität und Einstellung angezeigt.

Zur Netzwerkprüfung lässt sich mit dem LanMaster 35 die Kabellänge einer Verkabelungsstrecke oder einer Kabeltrommel einfach messen. Außerdem identifiziert der LanMaster 35, welcher Port des Switches an der getesteten Dose angeschlossenen ist, indem das Gerät ein Linksignal an den Switch schickt und die Port LED blinken lässt.

Weitere Informationen:
Hersteller:
Softing IT Networks
Produktgruppe:
Tester
Produkttyp:
Kabeltester / Netzwerktester
Farbe:
grau
Lieferumfang:
Tester, Tragetasche, Handbuch, Batterien
Zubehör: Akku/Batterie benötigt:
Mignon-Batterie (AA), 04x
Betriebstemperatur min.:
0 °C
Betriebstemperatur max.:
50 °C
Höhe:
22 cm
Breite:
13 cm
Tiefe:
3.6 cm
Gewicht:
0.3 kg
Verpackungshöhe:
70 mm
Verpackungsbreite:
160 mm
Verpackungstiefe:
220 mm
Paketgewicht:
0.516 kg
Bruttogewicht:
0,516
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
0
Weitere Suchbegriffe: LAN Prüfgerät, LAN Tester, Lan Messgerät, Netzwerk-Analysator, Netzwerk-Analyser, Netzwerkanalysator, Netzwerkanalyser, Protokollanalysator, softing it networks lan messgerät, lan prüfgerät, PSIBER, 46382253481, Networktester, Messgerät, 226003, LanMaster35, lantester, NetzwerkTester, Netzwerktester
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
Frei Haus
ab € 313,61*
€ 366,07*
Frei Haus
ab € 334,02*
€ 389,60*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 366,07*
€ 435,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 362,26*
€ 431,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 341,20*
€ 406,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 335,81*
€ 399,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 313,61*
€ 373,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.