Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SOFTING Smart Remotes für LinkXpert, Set mit 7 Stück (#2 - #8)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SOFTING Smart Remotes für LinkXpert, Set mit 7 Stück (#2 - #8)
SOFTING Smart Remotes für LinkXpert, Set mit 7 Stück (#2 - #8)
SOFTING Smart Remotes für LinkXpert, Set mit 7 Stück (#2 - #8)
SOFTING Smart Remotes für LinkXpert, Set mit 7 Stück (#2 - #8)
Artikel-Nr.:
     337-24.01.0137
Hersteller:
     Softing
Herst.-Nr.:
     226192
EAN/GTIN:
     0046382254488
Suchbegriffe:
Kabelader-Prüfgerät
Kabelprüfgerät
Kabeltester
Verdrahtungsprüfer

Set mit 7 (#2 - #8) Smart Remotes für LinkXpert Serie

passend für LinkXpert TP und LinkXpert M3

Weitere Informationen:
Hersteller:
Softing IT Networks
Produktgruppe:
Tester
Produkttyp:
Kabeltester / Netzwerktester
Betriebstemperatur min.:
-10 °C
Betriebstemperatur max.:
50 °C
Höhe:
0.2 m
Breite:
0.2 m
Tiefe:
0.1 m
Gewicht:
0.5 kg
Verpackungshöhe:
60 mm
Verpackungsbreite:
140 mm
Verpackungstiefe:
140 mm
Paketgewicht:
0.186 kg
Bruttogewicht:
0,186
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
Frei Haus
ab € 146,39*
€ 182,45*
Frei Haus
ab € 161,00*
€ 204,02*
€ 5,90*
ab € 167,18*
€ 204,02*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 182,45*
€ 217,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 178,15*
€ 212,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 168,72*
€ 200,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 161,16*
€ 191,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 146,39*
€ 174,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.