Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SOFTING CableMaster 210 Kit, Durchgangs- und Verdrahtungstester


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SOFTING CableMaster 210 Kit, Durchgangs- und Verdrahtungstester
SOFTING CableMaster 210 Kit, Durchgangs- und Verdrahtungstester
SOFTING CableMaster 210 Kit, Durchgangs- und Verdrahtungstester
SOFTING CableMaster 210 Kit, Durchgangs- und Verdrahtungstester
SOFTING CableMaster 210 Kit, Durchgangs- und Verdrahtungstester
SOFTING CableMaster 210 Kit, Durchgangs- und Verdrahtungstester
SOFTING CableMaster 210 Kit, Durchgangs- und Verdrahtungstester
SOFTING CableMaster 210 Kit, Durchgangs- und Verdrahtungstester
Artikel-Nr.:
     337-24.01.0141
Hersteller:
     Softing
Herst.-Nr.:
     226112
EAN/GTIN:
     0046382255010
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelader-Prüfgerät
Kabelprüfgerät
Kabeltester
Verdrahtungsprüfer

Kompakter, wirtschaftlicher Durchgangs- und Verdrahtungstester. Test von Ethernet-Kabeln auf Unterbrechungen, Kurzschlüsse, vertauschte Adern und Split-Pairs mit einem Knopfdruck.

Komfortable und kostengünstige Verkabelungstests in einem kompakten Tester mit nützlichem Zubehör zum Port lokalisieren und identifizieren. Der CableMaster 210 ist ein wirtschaftlicher, kompakter Durchgangs- und Verdrahtungstester für Ethernet-Kabel. Der ergonomische Handtester ist einfach zu bedienen, sein großes Display zeigt direkt einfach zu verstehende Meldungen an. Er gehört zur Grundausstattung eines jeden Installateurs.
Die schnelle und kostengünstige Prüfung der Verkabelung ist bei modernen Netzwerken ein Muss um Netzwerkstörungen schnell zu finden. Darüber hinaus ist der CableMaster 210 das perfekte Testgerät für die Vorprüfung einer Verkabelung vor der eigentlichen Abnahmemessung. Einzigartig in dieser Klasse sind das große hintergrundbeleuchtete Display und der eingebaute Tongenerator. CableMaster 210 Tester für alle Kabelverbindungen mit Tongenerator Zeigt Unterbrechungen, Kurzschlüsse, Fehlverdrahtung, Split-Pairs Anschlüsse: RJ45, integriertes abnehmbares Remote mit RJ45 Anschluß Beleuchtetes Display.

  • Großes, hintergrundbeleuchtetes LCD-Display mit allen Testinformationen, einschließlich PASS/FAIL-Anzeige
  • Klare graphische Anzeige des Verdrahtungsplans
  • Dedizierte Tasten für alle Prüffunktionen
  • Eingebauter Tongenerator für die Kabelverfolgung
  • Extrem leichte Bedienung
OPTIONALES ZUBEHÖR
  • RJ45 Port Identifier Set (#1 - #24) 226581, Passend für CableMaster-, LinkXpert- und NetXpert XG-Serien
  • Koax Port Identifier Set (#1 - #20) 226517, Passend für CableMaster-, LinkXpert- und NetXpert XG-Serien
  • Wiremap Identifier Set (#2 - #8) 226508, Passend für CableMaster-, LinkXpert- und NetXpert XG-Serien
  • Adapter RJ45 auf Koax F 226195, 1 Adapter mit RJ45 Stecker und Koax F-Buchse, Passend für CableMaster-, LinkXpert- und NetXpert XG-Serien
  • Cable Probe CP15 226007, Die Cable Probe CP15 ist ein Tonverfolger von Softing IT Networks. Ein akustisches Signal zeigt den Abstand zum Kabel (nur bei ungeschirmten Kabeln) oder zum Anschluss an.
Weitere Informationen:
Hersteller:
Softing IT Networks
Produktgruppe:
Tester
Produkttyp:
Kabeltester
Lieferumfang:
Hauptgerät, abnehmbares Remote, RJ45 Port Identifier Set,...
Zubehör: Akku/Batterie benötigt:
Micro-Batterie (AAA), 02x
Betriebstemperatur min.:
-10 °C
Betriebstemperatur max.:
50 °C
Höhe:
120 mm
Breite:
67 mm
Tiefe:
25 mm
Gewicht:
650 g
Verpackungshöhe:
300 mm
Verpackungsbreite:
370 mm
Verpackungstiefe:
100 mm
Paketgewicht:
1.108 kg
Bruttogewicht:
1,078
Weitere Suchbegriffe: LAN Prüfgerät, LAN Tester, Lan Messgerät, Netzwerk-Analysator, Netzwerk-Analyser, Netzwerkanalysator, Netzwerkanalyser, Protokollanalysator, softing it networks lan messgerät, lan prüfgerät, CM210kit, CableProbe, 226112, KabelTester, 226101, 46382255010, CableMaster210, Remote-Identifier, Verdrahtungstester, Tester
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
Frei Haus
ab € 175,28*
€ 213,27*
Frei Haus
ab € 185,41*
€ 223,89*
Frei Haus
ab € 195,99*
€ 242,63*
6 Tage
2
Frei Haus
ab € 418,34*
€ 483,62*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 213,27*
€ 253,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 209,92*
€ 249,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 200,48*
€ 238,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 190,40*
€ 226,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 175,28*
€ 208,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.