Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BROTHER P-Touch QL-800 Label Printer


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
BROTHER P-Touch QL-800 Label Printer
BROTHER P-Touch QL-800 Label Printer
BROTHER P-Touch QL-800 Label Printer
BROTHER P-Touch QL-800 Label Printer
Artikel-Nr.:
     337-24.40.0800
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     QL800ZG1
EAN/GTIN:
     4977766769181
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Belegdrucker
Bon-Drucker
Bondrucker
Kassen-Drucker

Der Brother QL-800 ist das Einstiegsmodell der QL-800er Serie. Highlight ist die Rot-Schwarz-Druckfunktion.

Auf dem QL-800 ist geräteseitig eine Lite-Version der Editor-Software integriert, was den Vorteil hat, dass keine Software oder Treiber separat installiert werden muss.

  • Rot-Schwarz-Druck mit DK-22251
  • USB-Schnittstelle
  • Bis zu 93 Etiketten/Minute drucken
  • Keine Installation von Software/Treiber erforderlich
  • Automatische Schneideeinheit
  • inklusive 2 Starter-Etikettenrollen
Weitere Informationen:
Hersteller:
BROTHER
Produktgruppe:
Beschriftungsgeräte
Produkttyp:
Etikettendrucker
Lieferumfang:
Etikettendrucker QL-800 2 Starter-Etikettenrollen Netzkab...
Max. Auflösung (nom.):
300 x 600dpi
Schnittstellen:
USB
Gewicht:
1.2 kg
Verpackungshöhe:
240 mm
Verpackungsbreite:
180 mm
Verpackungstiefe:
270 mm
Paketgewicht:
0.002 kg
Bruttogewicht:
0,002
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
0
Angebote (38)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
64
€ 2,90*
ab € 75,65*
€ 90,19*
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 75,76*
€ 90,20*
5 Tage
1
€ 8,00*
ab € 75,89*
€ 91,04*
€ 6,78*
ab € 76,33*
€ 91,50*
Lager 337
Frei Haus
ab € 102,33*
€ 122,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,59*
€ 145,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,02*
€ 145,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,33*
€ 127,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,40*
€ 126,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,33*
€ 121,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.